EATON / CHAR-LYNN 104-1969-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 488.4 Nm, Ρυθμός ροής 76.281 Lq, 308 σ.α.λ.

Στοιχείο: CD7DPB Μοντέλο: 104-1969-006
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας μετάδοσης κίνησης
Ρυθμός ροής76.281 LQ
Ύψος6.96 "
Μήκος10.41 "
ΥλικόΜαντεμένια
Τοποθέτηση ΤύποςΣτάνταρ, 4 μπουλόνια
Τύπος θύρας0.875-14 UNF
Τύπος άξοναΕτερόφυλη
Ταχύτητα308 RPM
Ροπή488.4 Nm
Πλάτος5.16 "

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 2000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-1969-006 Μοτέρ βαλβίδας δίσκου υδραυλικού Geroler, 488.4 Nm, Ρυθμός ροής 76.281 Lq, 308 σ.α.λ.