CHAPIN 63900 Σακίδιο πλάτης πολυαιθυλένιο 4 γαλόνι | AG4YPZ 35ΗΧ48

CHAPIN 63900 Backpack Sprayer Polyethylene 4 Gallon

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4YPZ Μοντέλο: 63900Cross Ref: 35HX48

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€252.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨεκαστικό σακίδιο πλάτης
Συμβατό μεΖιζανιοκτόνα, φυτοφάρμακα, λιπάσματα
Συμπληρώστε το μέγεθος ανοίγματος6"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα42 "
Υλικό σωλήναΕνισχυμένο PVC
Στο φίλτρο δεξαμενώνΝαι
Υλικό ακροφυσίων(2) πολυπροπυλένιο, ορείχαλκος / πολυπροπυλένιο
Τύπος ακροφυσίουΡυθμιζόμενος κώνος, ανεμιστήρας
Εύρος πίεσης80 έως 120 psi
Απελευθέρωση πίεσηςΟχι
Χωρητικότητα Δεξαμενής4 gal.
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο
Μήκος ράβδου18 "
Υλικό ραβδιώνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.81
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)56.9
Πλάτος πλοίου (cm)38.86
Κωδικός ΕΣ8424819040

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος αντλίας (6 ")
    • Υλικό στεγανοποίησης / στεγανοποίησης (Viton (R))

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAPIN 63900 Backpack Sprayer Polyethylene 4 Gallon
€252.67 /μονάδα