Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHAPIN 22350XPW Ψεκαστήρας χειρός 35 - 45 Psi 2 γαλόνι | AG4YPY 35ΗΧ47

CHAPIN 22350XPW Φορητός ψεκαστήρας 35 - 45 Psi 2 γαλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4YPY Μοντέλο: 22350XPWCross Ref: 35HX47
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
€161.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨεκαστήρας χειρός
Συμβατό μεH VAC Καθαριστικά, Απολιπαντικά, Οξέα, Έλαια διείσδυσης, Διαλύτες, Λιπαντικά
Συμπληρώστε το μέγεθος ανοίγματος4"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα42 "
Υλικό σωλήναΕνισχυμένο νάιλον
Στο φίλτρο δεξαμενώνΝαι
Υλικό ακροφυσίωνΠολυαιθυλένιο
Τύπος ακροφυσίουΡυθμιζόμενος κώνος
Εύρος πίεσης35 έως 45 psi
Απελευθέρωση πίεσηςΝαι
Χωρητικότητα Δεξαμενής2 gal.
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο
Μήκος ράβδου12 "
Υλικό ραβδιώνΠολυαιθυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.29
Ύψος πλοίου (cm)51.56
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8424819040

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος αντλίας (11 ")
    • Υλικό στεγανοποίησης / στεγανοποίησης (Viton (R))

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμβατό μεΜήκος εύκαμπτου σωλήναΥλικό σωλήναΕύρος πίεσηςΥλικό δεξαμενήςΤιμή
CHAPIN 21210XP Φορητό δοχείο ψεκαστήρα 1 γαλόνι δεξαμενή πολυπροπυλενίου | AB6EGE 21AC29 21210XPΖιζανιοκτόνα, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, καθαρισμός42 "Ενισχυμένο νάιλον35 έως 45 psiΠολυαιθυλένιο€131.46
CHAPIN 21230XP Φορητό δοχείο ψεκαστήρα 3 γαλλονιών από πολυπροπυλένιο | AB6EGF 21AC30 21230XPΖιζανιοκτόνα, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, καθαρισμός42 "Ενισχυμένο νάιλον35 έως 45 psiΠολυαιθυλένιο€181.37
CHAPIN 22049XP Φορητό δοχείο ψεκαστήρα 3 γαλόνι από πολυπροπυλένιο | AB6EGG 21AC31 22049XPΑκετόνη, Νάφθα Ξυλένιο, Τολουόλιο48 "Ενισχυμένο νάιλον35 έως 45 psiΠολυαιθυλένιο€294.97
CHAPIN 22090XP Φορητό δοχείο ψεκαστήρα 3 γαλλονιών από πολυπροπυλένιο | AB6EGH 21AC32 22090XPΣκυρόδεμα, Εξωραϊσμός, Επιστρώσεις, Σφραγιστικά36 "Ενισχυμένο νάιλον35 έως 45 psiΠολυαιθυλένιο€129.39
CHAPIN 22180XP Φορητό δοχείο ψεκαστήρα 3 γαλονιών από πολυπροπυλένιο | AB6EGJ 21AC33 22180XPΣύνθετο σκλήρυνσης, λάδι μορφής, στεγανοποίηση, επιστρώσεις36 "Ενισχυμένο νάιλον35 έως 45 psiΠολυαιθυλένιο€206.77
CHAPIN 22240XP Δοχείο χειρός ψεκαστήρα 2 γαλονιού από πολυπροπυλένιο | AB6EGK 21AC34 22240XPΧάραξη, χρώση με οξύ42 "Ενισχυμένο νάιλον35 έως 45 psiΠολυαιθυλένιο€161.21
CHAPIN 22360XP Φορητός ψεκαστήρας 3 γαλόνι δεξαμενή πολυπροπυλενίου | AB6EGL 21AC35 22360XPΚαθαριστικά, απολιπαντικά, οξέα, διεισδυτικά έλαια, διαλύτες, λιπαντικά42 "Ενισχυμένο νάιλον35 έως 45 psiΠολυπροπυλένιο€178.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAPIN 22350XPW Φορητός ψεκαστήρας 35 - 45 Psi 2 γαλόνι
€161.98 /μονάδα