CHAMPION COOLER 7K596 Ducted Vaporative Cooler 7500 Cfm | AF3NMR

CHAMPION 7K596 Ducted Vaporative Cooler 7500 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3NMR Πρότυπο: 7K596

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,573.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγωγός εξατμιστικής ψύξης
Ροή αέρα7500 cfm
Ενισχυτές3.5/3.2/1.6
ΧρώμαΔροσερή άμμος
Βάθος41.25 "
ΕκκένωσηΠλευρά
κίνησηςΜε
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Μήκος ανοίγματος αγωγού21-3 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος αγωγού21-3 / 4 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος53.625 "
ΥλικόΑτσάλι
Εικόνες / ΒίντεοΤρομώδης
Κινητήρας HP3/4
Βάρος λειτουργίας451 λίβρες
Πάχος μαξιλαριού2"
Τάση αντλίας115
Ταχύτητα1
Τάση208-230/460
Χωρητικότητα Νερού20 gal.
Σύνδεση νερού3 / 8 "
Πλάτος41.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 159.1695
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8479600000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτηταΡοή αέραΕνισχυτέςΤάσηΠλάτοςΒάθοςΕκκένωσηκίνησηςΤιμή
CHAMPION COOLER 14/21DD Ducted Vaporative Cooler 8567 To 10794cfm | AE3RZB 5FTT4 14/21 ΗΗΜεταβλητός8567 έως 10794 cfm-11562 "62 "κάτωΧωρίς€6,062.88
CHAMPION COOLER 14/21SD Ducted Vaporative Cooler 8567 To 10794cfm | AE3RZC 5FTT5 14 / 21SDΜεταβλητός8567 έως 10794 cfm-11562 "62 "ΠλευράΜε€5,593.55
CHAMPION COOLER 75/85DD Ducted Vaporative Cooler 6074 To 6685 Cfm | AE3RZD 5FTT6 75/85 ΗΗΜεταβλητός6074 έως 6685 cfm-11541.25 "41.25 "κάτωΧωρίς€3,070.96
CHAMPION COOLER 75/85SD Ducted Vaporative Cooler 5905 To 6498 Cfm | AE3RZE 5FTT7 75 / 85SDΜεταβλητός5905 έως 6498 cfm-11541.25 "41.25 "ΠλευράΧωρίς€2,654.26
CHAMPION COOLER 7K576 Ducted Vaporative Cooler 16000 Cfm | AF3NLV 7K576116,000 cfm7.5/6.8/3.4208-230/46062 "62 "κάτωΜε€7,195.69
CHAMPION COOLER 7K577 Ducted Vaporative Cooler 16000 Cfm | AF3NLW 7K577116,000 cfm7.5/6.8/3.4208-230/46062 "62 "κάτωΜε€7,195.69
CHAMPION COOLER 7K578 Ducted Vaporative Cooler 18000 Cfm | AF3NLX 7K578118,000 cfm10.6/9.6/4.8208-230/46062 "62 "κάτωΜε€7,505.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAMPION 7K596 Ducted Vaporative Cooler 7500 Cfm
€3,573.56 /μονάδα