CHAINFLEX CFBUS-060-1 Profinet Cable Flexing 21/4 1-1600 Feet | AB7UQC 24C172

CHAINFLEX CFBUS-060-1 Profinet Cable Flexing 21/4 1-1600 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7UQC Μοντέλο: CFBUS-060-1Κωδ. Σταυρού: 24C172

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Profinet
Τύπος καλωδίουλεωφορείο
ΧρώμαΒιολέτα
Μετρητής / αγωγός21/4
Χρώμα μπουφάνΒιολέτα
Υλικό μπουφάνTPE
Μέγιστη. Amps10
Μέγ. Τάση30
Ονομαστική εκτός Dia.0.3 "
Αριθμός αγωγών4
Μήκος καρούλιΚόψτε σε μήκος
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1 "έως 1600"
Θερμ. Εύρος-31 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Χρώμα σύρματοςΚόκκινο, μαύρο, λευκό, πράσινο
Gauge Wire21 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8544499000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CFBUS-060-1 Profinet Cable Flexing 21/4 1-1600 Feet
€8.93 /μονάδα