CHAINFLEX CF6-07-12-100 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 7a 600v | AC3ULW 2WGL3

CHAINFLEX CF6-07-12-100 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 7a 600v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3ULW Μοντέλο: CF6-07-12-100Cross Ref: 2WGL3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€969.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυν. Καλώδιο ελέγχου κάμψης
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΠράσινο
Υλικό μπουφάνPVC
Μέγιστη. Amps7
Μέγ. Τάση600V
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα7.5 x OD
Ονομαστική εκτός Dia.0.55 "
Αριθμός αγωγών12
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Μήκος καρούλι100ft.
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 158 βαθμοί F
Χρώμα σύρματοςΜαύρο με λευκούς αριθμούς + (1) Πράσινο / Κίτρινο
Μέγεθος καλωδίου18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.5425
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)46.48
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καρούλιΥλικό αγωγούΧρώμα μπουφάνΘερμ. ΕύροςΜέγεθος καλωδίουΥλικό μπουφάνΜέγ. ΤάσηΟνομαστική εκτός Dia.Τιμή
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 7a 300v | AB7UEB 24A972 CF77-UL-05-05-1Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδιΧαλκόςΓκρί-31 βαθμούς έως 176 βαθμούς F20 AWGπολυουρεθάνης300V0.26 "€3.64
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 7a 300v | AB7UEJ 24A979 CF77-UL-07-12-1Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδιΧαλκόςΓκρί-31 βαθμούς έως 176 βαθμούς F18 AWGπολυουρεθάνης300V0.45 "€9.63
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 7a 300v | AB7UEX 24A991 CF77-UL-05-05-2525ft.ΧαλκόςΓκρί-31 βαθμούς έως 176 βαθμούς F20 AWGπολυουρεθάνης300V0.26 "€66.02
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 7a 300v | AB7UFE 24A998 CF77-UL-07-12-2525ft.ΧαλκόςΓκρί-31 βαθμούς έως 176 βαθμούς F18 AWGπολυουρεθάνης300V0.45 "€186.07
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-100 Συνεχές καλώδιο ελέγχου κάμψης 7a 300v | AB7UHD 24C011 CF77-UL-05-05-100100ft.ΧαλκόςΓκρί-31 βαθμούς έως 176 βαθμούς F20 AWGπολυουρεθάνης300V0.26 "€258.23
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-100 Συνεχές καλώδιο ελέγχου κάμψης 7a 300v | AB7UHL 24C018 CF77-UL-07-12-100100ft.ΧαλκόςΓκρί-31 βαθμούς έως 176 βαθμούς F18 AWGπολυουρεθάνης300V0.45 "€1,000.19
CHAINFLEX CF78-UL-05-05-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 7a 300v | AB7UHY 24C029 CF78-UL-05-05-1Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδιΧαλκόςΓκρί-31 βαθμούς έως 176 βαθμούς F20 AWGπολυουρεθάνης300V0.33 "€5.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CF6-07-12-100 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 7a 600v
€969.44 /μονάδα