CHAINFLEX CF77-UL-05-05-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 7a 300v | AB7UEB 24A972

CHAINFLEX CF77-UL-05-05-1 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 7a 300v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7UEB Μοντέλο: CF77-UL-05-05-1Σταυρός: 24A972

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυν. Καλώδιο ελέγχου κάμψης
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνπολυουρεθάνης
Μέγιστη. Amps7
Μέγ. Τάση300V
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα7.5 x OD
Ονομαστική εκτός Dia.0.26 "
Αριθμός αγωγών5
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Μήκος καρούλιΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι
Θερμ. Εύρος-31 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Χρώμα σύρματοςΜαύρο με λευκούς αριθμούς + (1) Πράσινο / Κίτρινο
Μέγεθος καλωδίου20 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0166
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8544499000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καρούλιΥλικό αγωγούΧρώμα μπουφάνΘερμ. ΕύροςΜέγεθος καλωδίουΥλικό μπουφάνΜέγ. ΤάσηΟνομαστική εκτός Dia.Τιμή
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 7a 300v | AB7UEJ 24A979 CF77-UL-07-12-1Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδιΧαλκόςΓκρί-31 βαθμούς έως 176 βαθμούς F18 AWGπολυουρεθάνης300V0.45 "€9.63
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 7a 300v | AB7UEX 24A991 CF77-UL-05-05-2525ft.ΧαλκόςΓκρί-31 βαθμούς έως 176 βαθμούς F20 AWGπολυουρεθάνης300V0.26 "€66.02
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 7a 300v | AB7UFE 24A998 CF77-UL-07-12-2525ft.ΧαλκόςΓκρί-31 βαθμούς έως 176 βαθμούς F18 AWGπολυουρεθάνης300V0.45 "€186.07
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-100 Συνεχές καλώδιο ελέγχου κάμψης 7a 300v | AB7UHD 24C011 CF77-UL-05-05-100100ft.ΧαλκόςΓκρί-31 βαθμούς έως 176 βαθμούς F20 AWGπολυουρεθάνης300V0.26 "€258.23
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-100 Συνεχές καλώδιο ελέγχου κάμψης 7a 300v | AB7UHL 24C018 CF77-UL-07-12-100100ft.ΧαλκόςΓκρί-31 βαθμούς έως 176 βαθμούς F18 AWGπολυουρεθάνης300V0.45 "€1,000.19
CHAINFLEX CF78-UL-05-05-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 7a 300v | AB7UHY 24C029 CF78-UL-05-05-1Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδιΧαλκόςΓκρί-31 βαθμούς έως 176 βαθμούς F20 AWGπολυουρεθάνης300V0.33 "€5.29
CHAINFLEX CF78-UL-07-12-1 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 7a 300v | AB7UJE 24C035 CF78-UL-07-12-1Κόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδιΧαλκόςΓκρί-31 βαθμούς έως 176 βαθμούς F18 AWGπολυουρεθάνης300V0.53 "€13.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-05-05-1 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 7a 300v
€3.64 /μονάδα