CHAINFLEX CF5-05-12-100 Συνεχές καλώδιο ελέγχου κάμψης 4a 600v | AC3UKN 2WGG9

CHAINFLEX CF5-05-12-100 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 4a 600v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3UKN Μοντέλο: CF5-05-12-100Cross Ref: 2WGG9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€490.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυν. Καλώδιο ελέγχου κάμψης
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΠράσινο
Υλικό μπουφάνPVC
Μέγιστη. Amps4
Μέγ. Τάση600V
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα7.5 x OD
Ονομαστική εκτός Dia.0.45 "
Αριθμός αγωγών12
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Μήκος καρούλι100ft.
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 158 βαθμοί F
Χρώμα σύρματοςΜαύρο με λευκούς αριθμούς + (1) Πράσινο / Κίτρινο
Μέγεθος καλωδίου20 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.3025
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)46.48
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό αγωγούΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΘωρακισμένη / ΑσπίδαΜήκος καρούλιΜέγεθος καλωδίουΤιμή
CHAINFLEX CF5-05-12 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 4a 600v | AC3JQH 2TYX1 CF5-05-12Bare Copper0.45 "12ΑσταθήςΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι20 AWG€6.38
CHAINFLEX CF5-05-18 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 4a 600v | AC3JQJ 2TYX2 CF5-05-18Bare Copper0.53 "18ΑσταθήςΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι20 AWG€11.98
CHAINFLEX CF5-07-42 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 4a 600v | AC3JQT 2TYY1 CF5-07-42Bare Copper0.91 "42ΑσταθήςΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι18 AWG€29.01
CHAINFLEX CF6-05-12 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 4a 600v | AC3JRJ 2TYZ7 CF6-05-12Bare Copper0.51 "12ΘωρακισμένοΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι20 AWG€12.97
CHAINFLEX CF6-05-18 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 4a 600v | AC3JRK 2TYZ8 CF6-05-18Bare Copper0.59 "18ΘωρακισμένοΚόψτε στο μήκος, παραγγείλετε με το πόδι20 AWG€18.09
CHAINFLEX CF5-05-12-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 4a 600v | AC3JVL 2TZJ8 CF5-05-12-25Χαλκός0.45 "12Ασταθής25ft.20 AWG€133.56
CHAINFLEX CF5-05-18-25 Καλώδιο συνεχούς κάμψης 4a 600v | AC3JVM 2TZJ9 CF5-05-18-25Χαλκός0.53 "18Ασταθής25ft.20 AWG€192.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHAINFLEX CF5-05-12-100 Καλώδιο ελέγχου συνεχούς κάμψης 4a 600v
€490.31 /μονάδα