CENTURY VB2074B Εξατμιστική μηχανή ψύξης 115v Auto Ball | AC2CZA 2HTL3

CENTURY VB2074B Κινητήρας Εξατμιστικού Ψύκτη 115v Auto Ball

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CZA Μοντέλο: VB2074BCross Ref: 2HTL3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€430.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυκτικό μοτέρ με εξάτμιση
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 C
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο10.6
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας7 15 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΕξατμιστικός ψύκτης
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΚούνια
RPM πινακίδας1725
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος9 13 / 16 "
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Δαχτυλίδι Ντία.2-1 / 2 "
Κλήση στο Ring Center7.437 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.821
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)20.83
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήραΡουλεμάνΠερίφραξηΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΤύπος κινητήραRPM πινακίδαςΑριθμός ΤαχυτήτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
CENTURY SVB2074BV1 Κινητήρας Εξατμιστικού Ψύκτη 115v Βάση | AC2CZD 2HTL6 SVB2074BV1Σπλιτ-ΦάσηΜπάλαΑνοίξτε το DripproofΑνοίξτε το DripproofΣπλιτ-Φάση1725/114029 13 / 16 "€510.14
CENTURY SV2104V1L1 Εξατμιστήρας Ψύκτης Κινητήρας 1 Hp 115v 2 Ταχύτητα | AC7MEE 38P091 SV2104V1L1Πυκνωτής-ΈναρξηΜανίκιΑνοικτόΑνοικτόΠυκνωτής-Έναρξη1725/11402-€535.74
CENTURY V1104BL Κινητήρας εξατμιστικού ψυκτικού μήκους 1-7 / 8 ίντσας | AE3LAQ 5DVX1 V1104BLΠυκνωτής-ΈναρξηΜπάλαΑνοικτόΑνοικτόΠυκνωτής-Έναρξη1725111.75 "€539.02
CENTURY SV2104HV2 Εξατμιστήρας Ψυγείο Μοτέρ 230v Μανίκι | AE8UDE 6FJF4 SV2104HV2Πυκνωτής-ΈναρξηΜανίκιΑνοικτόΑνοικτόΠυκνωτής-Έναρξη1725/1140212.125 "€578.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY VB2074B Κινητήρας Εξατμιστικού Ψύκτη 115v Auto Ball
€430.30 /μονάδα