CENTURY V1104BL Κινητήρας εξατμιστικού ψυκτικού μήκους 1-7 / 8 ίντσας | AE3LAQ 5DVX1

CENTURY V1104BL Μοτέρ εξατμιστικού ψύκτη 1-7/8 ίντσες Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3LAQ Μοντέλο: V1104BLCross Ref: 5DVX1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€555.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυκτικό μοτέρ με εξάτμιση
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 C
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο14.4/6.6 έως 7.2
HP1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοικτό
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΕξατμιστικός ψύκτης
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΚούνια
RPM πινακίδας1725
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11.75 "
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Δαχτυλίδι Ντία.2-1 / 2 "
Κλήση στο Ring Center7.5 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.346
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήραΡουλεμάνΠερίφραξηΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΤύπος κινητήραRPM πινακίδαςΑριθμός ΤαχυτήτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
CENTURY VB2074B Εξατμιστική μηχανή ψύξης 115v Auto Ball | AC2CZA 2HTL3 VB2074BΣπλιτ-ΦάσηΜπάλαΑνοίξτε το DripproofΑνοίξτε το DripproofΣπλιτ-Φάση172519 13 / 16 "€403.73
CENTURY SVB2074BV1 Κινητήρας Εξατμιστικού Ψύκτη 115v Βάση | AC2CZD 2HTL6 SVB2074BV1Σπλιτ-ΦάσηΜπάλαΑνοίξτε το DripproofΑνοίξτε το DripproofΣπλιτ-Φάση1725/114029 13 / 16 "€473.46
CENTURY SV2104V1L1 Εξατμιστήρας Ψύκτης Κινητήρας 1 Hp 115v 2 Ταχύτητα | AC7MEE 38P091 SV2104V1L1Πυκνωτής-ΈναρξηΜανίκιΑνοικτόΑνοικτόΠυκνωτής-Έναρξη1725/11402-€526.67
CENTURY SV2104HV2 Εξατμιστήρας Ψυγείο Μοτέρ 230v Μανίκι | AE8UDE 6FJF4 SV2104HV2Πυκνωτής-ΈναρξηΜανίκιΑνοικτόΑνοικτόΠυκνωτής-Έναρξη1725/1140212.125 "€599.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY V1104BL Μοτέρ εξατμιστικού ψύκτη 1-7/8 ίντσες Μήκος
€555.17 /μονάδα