CENTURY VB2054 Εξατμιστική Ψύξη Κινητήρα Μπάλα 115v Ccwle | AC2CYV 2ΗΤΚ7

CENTURY VB2054 Μπάλα κινητήρα εξατμιστικού ψύκτη 115v Ccwle

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CYV Μοντέλο: VB2054Cross Ref: 2HTK7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€254.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυκτικό μοτέρ με εξάτμιση
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 C
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56Z
Πλήρες φορτίο7.8
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας7 15 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΔαχτυλίδι
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΕξατμιστικός ψύκτης
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΔαχτυλίδι
RPM πινακίδας1725
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος9.437 "
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Δαχτυλίδι Ντία.2-1 / 2 "
Κλήση στο Ring Center7.437 "
ΠεριστροφήCCWLE
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.5 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.4125
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΒάσηRPM πινακίδαςΑριθμός ΤαχυτήτωνΠεριστροφήΤάσηΤιμή
CENTURY VB2034 Εξατμιστική Ψύξη Κινητήρας 115v Ccwle Ball | AC2CYQ 2ΗΤΚ3 VB20346.51/3Δαχτυλίδι17251CCWLE115€320.57
CENTURY VB2034B Εξατμιστική Ψύξη Κινητήρας 115v Rev Ball | AC2CYR 2ΗΤΚ4 VB2034B6.51/3Κούνια17251CW / CCW115€282.70
CENTURY SVB2034 Εξατμιστικός Ψυγείο Κινητήρας Ccwle 115v Ball | AC2CYT 2ΗΤΚ5 SVB20346.5/3.61 / 3, 1 / 10Δαχτυλίδι1725/11402CCWLE115€322.69
CENTURY SVB2034B Εξατμιστήρας Ψύκτης Κινητήρας 115v Ball Rev | AC2CYU 2ΗΤΚ6 SVB2034B6.9/3.41 / 3, 1 / 6Κούνια1725/11402CW / CCW115€381.98
CENTURY VB2054B Βάση κινητήρα εξατμιστικού ψυγείου 115v | AC2CYW 2ΗΤΚ8 VB2054B7.81/2Κούνια17251CW / CCW115€358.17
CENTURY SVB2054 Εξατμιστική Ψύξη Motor Ball Ccwle 115v | AC2CYX 2ΗΤΚ9 SVB20548.5/4.11 / 2, 1 / 6Δαχτυλίδι1725/11402CCWLE115€301.43
CENTURY SVB2054H Εξατμιστήρας Ψυγείο Μοτέρ 230v Ball Auto | AC2CYY 2HTL1 SVB2054Η4.41 / 2, 1 / 6Δαχτυλίδι1725/11402CCWLE230€294.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY VB2054 Μπάλα κινητήρα εξατμιστικού ψύκτη 115v Ccwle
€254.42 /μονάδα