CENTURY SDS1252 Motor Pool 2.5-1 / 4 Hp 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWH 16U426

CENTURY SDS1252 Κινητήρας πισίνας 2.5-1/4 Hp 3450/1725 Rpm 230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7XWH Μοντέλο: SDS1252Cross Ref: 16U426

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€699.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας πισίνας και σπα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος50 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
φινίρισμαΜαύρη
Υλικό φλάντζαςΑλουμίνιο
κορνίζα56Z
Πλήρες φορτίο10.7/3.0
HP2-1/2, 1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλίες πισίνας και σπα
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΚουμπί κολάρου
RPM πινακίδας3450/1725
Φάση1
ΠεριστροφήCCWSE
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
ΣτέλεχοςΣπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα2.375 "
Υλικό άξονα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.04
Ύψος πλοίου (cm)28.19
Μήκος πλοίου (cm)45.21
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριστροφήκορνίζαΠλήρες φορτίοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΣτέλεχοςΜήκος άξοναΥλικό άξοναΤάσηΤιμή
CENTURY SDS1202 Κινητήρας πισίνας 2 1/4 Hp 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWF 16U424 SDS1202CCWSE56Z8.5/3.01.00Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι230€609.88
CENTURY SDS1152 Motor Pool 1.5-1 / 6 Hp 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWG 16U425 SDS1152CCWSE56Z7.2/2.41.00Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι230€542.18
CENTURY SDS1302 Pool Motor 3 1 3/3450 Hp 1725/230 Rpm 7v | AA16XWJ 427UXNUMX SDS1302CCWSE56Z12.0/3.71.00Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι230€808.17
CENTURY SDS1102 Motor Pool 1 1/10 Hp 3450/1725 Rpm 115v | AA7XWK 16U428 SDS1102CCWSE56Z10.4/3.61.00Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 από ανοξείδωτο ατσάλι115€481.96
CENTURY BV91 Αντλία Μοτέρ Διαχωριστική Φάση 1 Hp 3450 115v 48y Odp | AE6AAR 5PB57 BV91CCWLE48Y9.01.0Σπείρωμα 3 / 8-16 UNC-2A LH2.125 "Ατσάλι115€348.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY SDS1252 Κινητήρας πισίνας 2.5-1/4 Hp 3450/1725 Rpm 230v
€699.77 /μονάδα