CENTURY ORM5458BU Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1/3 - 1 / 6hp 1075 Rpm | AG2XMP 32NA73

CENTURY ORM5458BU Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1/3 - 1/6hp 1075 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2XMP Μοντέλο: ORM5458BUCross Ref: 32NA73

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€259.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5-11 / 16 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.156 "
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV6
DutyΣυνεχής
κορνίζα48
Πλήρες φορτίο1.9
HP1 / 3 σε 1 / 6
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος μολύβδου48 "
Μήκος λιγότερο άξονας4.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.80 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΕΠΑ
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιπλό επίπεδο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας συμπυκνωτή
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10.625 "
Φάση1
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα6.5 "
Πρότυπο Stud5.156 "
Ποσότητα Stud4
Μέγεθος στηρίγματος8-32 "
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.12
Ύψος πλοίου (cm)17.3
Μήκος πλοίου (cm)35
Πλάτος πλοίου (cm)16.61
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΡουλεμάνΣώμα Dia.HPHzΜονωτική κατηγορίαΜήκος μολύβδουΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
CENTURY FE1016SF Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/6 Hp 1075 Rpm 60hz | AB3PAV 1UME7 FE1016SF1.3-1.4Μπάλα5.625 "1/660F36 "4 13 / 16 "€213.18
CENTURY FE1018SF Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/6 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1Μπάλα5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "€320.53
CENTURY FE1028SF Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/4 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5Μπάλα5.625 "1/460F48 "5.437 "€322.02
CENTURY FE1058SF Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAY 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5Μπάλα5.625 "1/260F48 "6.437 "€431.68
CENTURY FEH1056SF Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0/1.5Μπάλα5.625 "1/260F36 "6.437 "€329.52
CENTURY FC3056F Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 Hp 1140 Rpm 60hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0/1.5Μπάλα5.625 "1/260F5 "έως 7"7 13 / 16 "€540.58
CENTURY ORM5458B Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/6 έως 1 / 3hp 1075 Rpm | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2Μπάλα5.625 "1 / 3 σε 1 / 660B35 1/2 "έως 38 1/2"4.125 "€186.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY ORM5458BU Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1/3 - 1/6hp 1075 σ.α.λ.
€259.40 /μονάδα