CENTURY OL2034 Κινητήρας καυστήρα λαδιού 1/3 Hp 1725 115 V 48n | AD8TLD 4MA20

CENTURY OL2034 Μοτέρ καυστήρα λαδιού 1/3 Hp 1725 115 V 48n

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8TLD Μοντέλο: OL2034Cross Ref: 4MA20

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€380.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας καυστήρα λαδιού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜανίκι
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό
Υλικό φλάντζαςΑλουμίνιο
Τύπος φλάντζαςΑεριζόμενος
κορνίζα48N
Πλήρες φορτίο4.3
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήρακαυστήρα πετρελαίου
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΦλάντζα
RPM πινακίδας1725
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY OL2034 Μοτέρ καυστήρα λαδιού 1/3 Hp 1725 115 V 48n
€380.24 /μονάδα