Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CENTURY OCA10106 Motor Psc 1 / 10hp 1100rpm 208-230v 48y Tenv | AD9UDJ 4UY86

CENTURY OCA10106 Κινητήρας Psc 1/10hp 1100rpm 208-230v 48y Tenv

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9UDJ Μοντέλο: OCA10106Cross Ref: 4UY86

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€242.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5.625 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.187 "
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV4
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο0.7-0.7
HP1/10
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας4"
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΑντικαταστάσεις OEM
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Περιστροφή άξονα κινητήραCWLE
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΚουμπί κολάρου
RPM πινακίδας1100
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος5.625 "
Φάση1
ΠεριστροφήCWLE
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.625 "
Πρότυπο Stud3-5/8 x 3-5/8"
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.8025
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΡουλεμάνΣώμα Dia.HzΜονωτική κατηγορίαΜήκος μολύβδουΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
CENTURY OAN1076 Κινητήρας Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 ΟΑΝ10763/4Μπάλα5.625 "60B-7"60 βαθμοί Γ€485.63
CENTURY OAN1076V1 Κινητήρας Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Μπάλα5.625 "50/60B-8.375 "60 βαθμοί Γ€579.67
CENTURY OAN470 Κινητήρας Psc 1/4 Hp 3200 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 ΟΑΝ4701/4Μπάλα5-11 / 16 "50/60B-6"40 βαθμοί Γ€557.56
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 Hp 1100 RPM 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 ΟΑΝ0101/3Μπάλα5-11 / 16 "60B-5.25 "60 βαθμοί Γ€548.64
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 Hp 1075 RPM 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 ΟΑΝ4603/4Μπάλα5-11 / 16 "60B-8.375 "60 βαθμοί Γ€566.66
CENTURY OAN747 Κινητήρας Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 ΟΑΝ7473/4Μπάλα5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 βαθμοί Γ€764.95
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 Hp 1550 RPM 115v 42y Ανοιχτό | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Μανίκι5"60B-4.25 "60 βαθμοί Γ€441.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY OCA10106 Κινητήρας Psc 1/10hp 1100rpm 208-230v 48y Tenv
€242.63 /μονάδα