CENTURY H657V1 Motor 3 Phase 3 / 4hp 1725/1140 200-230 Eff 73.0 | AE8UDC 6FJF2

CENTURY H657V1 Κινητήρας 3 Phase 3/4hp 1725/1140 200-230 Eff 73.0

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8UDC Μοντέλο: H657V1Cross Ref: 6FJF2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€845.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κίνησης ιμάντα
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56Y
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο2.5-2.6/1.5-1.6
HP3 / 4, 1 / 3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας8.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΖώνη Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΚούνια
RPM πινακίδας1725/1140
Ονομαστική απόδοση73.0%
Συνολικό μήκος10.625 "
Φάση3
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Κλήση στο Ring Center8.25 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Πρότυπο Stud4-1/8 x 4-1/8"
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση200-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8501514040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήραΣώμα Dia.ΠερίφραξηΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΤύπος κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΤιμή
CENTURY H262V2 Κινητήρας 3 Phase 1/3hp 1725 200-230/460 Eff 65.8 | AA2HEU 10K091 H262V2Φάση 36.5 "Ανοίξτε το DripproofΑνοίξτε το DripproofΚανέναςΦάση 3Κούνια1725€564.52
CENTURY B722L Εκκίνηση πυκνωτή μοτέρ 1.5 Hp 3450 115/208-230v 56 | AC2PDF 2LTA1 B722LΠυκνωτής-Έναρξη6.5 "Ανοίξτε το DripproofΑνοίξτε το DripproofAUTOΠυκνωτής-ΈναρξηΚούνια3450€771.78
CENTURY H841V1 Motor 3 Phase 3 / 4hp 3450 200-230 / 460 Eff 71.3 | AD8RQV 4LY72 H841V1Φάση 36.5 "Ανοίξτε το DripproofΑνοίξτε το DripproofAUTOΦάση 3Κούνια3450€485.98
CENTURY H843V1 Motor 3 Phase 1.5hp 3450 200-230 / 460 Eff 79.6 | AD8RQX 4LY74 H843V1Φάση 36.5 "Ανοίξτε το DripproofΑνοίξτε το DripproofAUTOΦάση 3Κούνια3450€692.15
CENTURY H844 Motor 3 Phase 2 Hp 3450 200-230 / 460v Eff 83.0 | AD8TLX 4MA40 H844Φάση 36.5 "Ανοίξτε το DripproofΑνοίξτε το DripproofAUTOΦάση 3Κούνια3450€703.08
CENTURY RB1204AV1 Motor Capacitor Start 2 Hp 1725 115 / 208-230v 56h | AD9FMH 4RGW9 RB1204AV1Πυκνωτής-Έναρξη6.625 "Ανοίξτε το DripproofΑνοίξτε το DripproofAUTOΠυκνωτής-ΈναρξηΚούνια1725€863.93
CENTURY C533 Πυκνωτής κινητήρα Έναρξη 3/4 Hp 1725/1140 115 56 Odp | AD9QEG 4UB51 C533Πυκνωτής-Έναρξη6.5 "Ανοίξτε το DripproofΑνοίξτε το DripproofAUTOΠυκνωτής-ΈναρξηΒάση / Stud1725/1140€1,008.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY H657V1 Κινητήρας 3 Phase 3/4hp 1725/1140 200-230 Eff 73.0
€845.75 /μονάδα