CENTURY H564 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 Hp 1140 Rpm 60hz | AD8TRK 4MB87

CENTURY Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή H564 1/2 Hp 1140 rpm 60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8TRK Μοντέλο: H564Cross Ref: 4MB87

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€613.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
ΡουλεμάνΔιπλή σφραγισμένη μπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
DutyΣυνεχής Air-Over
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα56Y
Πλήρες φορτίο2.8-2.6/1.3
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας10 5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΚάθετη άξονα προς τα πάνω
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας συμπυκνωτή
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηStud / Band
RPM πινακίδας1140
Ονομαστική απόδοση0.74
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος16 5 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα6"
Προσανατολισμός άξοναUp
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση200-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.88
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)50.29
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ8501514040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΡουλεμάνΣώμα Dia.Μήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΣχεδιασμός άξονα κινητήραΤιμή
CENTURY FC3076F Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 3/4 Hp 1140 Rpm 60hz | AC3XXQ 2XJK5 FC3076FFΜπάλα5.625 "10 "70 βαθμοί ΓΦάση 3Open Air-OverΚλειδωμένο με μονό επίπεδο€529.63
CENTURY FC1066AF Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 5/8 Hp 1075 Rpm 60hz | AD2LTP 3RCT1 FC1066AFFΜπάλα5.625 "8.5 "70 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-OverΚλειδωμένο με μονό επίπεδο€540.92
CENTURY FC1086AF Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 7/8 Hp 1075 Rpm 60hz | AD2LTR 3RCT3 FC1086AFFΜπάλα5.625 "10 1 / 16 "70 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-OverΚλειδωμένο με μονό επίπεδο€562.72
CENTURY FC1106F Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1 Hp 1075 Rpm 60 Hz | AD2LTT 3RCT4 FC1106FFΜπάλα5.625 "10 13 / 16 "70 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-OverΚλειδωμένο με μονό επίπεδο€787.91
CENTURY FC1156F Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1-1 / 2hp 1075rpm 60hz | AD2LTU 3RCT5 FC1156FFΜπάλα5.625 "11 5 / 16 "70 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-OverΚλειδωμένο με μονό επίπεδο€931.97
CENTURY FC3106F Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1 Hp 1140 Rpm 60 Hz | AD2LTV 3RCT6 FC3106FFΜπάλα5.625 "10 "70 βαθμοί ΓΦάση 3Open Air-OverΚλειδωμένο με μονό επίπεδο€973.86
CENTURY FC3156F Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1-1 / 2hp 1120rpm 60hz | AD2LTW 3RCT7 FC3156FFΜπάλα5.625 "10 "70 βαθμοί ΓΦάση 3Open Air-OverΚλειδωμένο με μονό επίπεδο€1,139.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή H564 1/2 Hp 1140 rpm 60hz
€613.67 /μονάδα