CENTURY FC1156F Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1-1 / 2hp 1075rpm 60hz | AD2LTU 3RCT5

CENTURY FC1156F Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1-1/2hp 1075rpm 60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LTU Μοντέλο: FC1156FCross Ref: 3RCT5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€994.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDW3
DutyΣυνεχής Air-Over
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο7.0/3.5
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος μολύβδου5 "έως 7"
Μήκος λιγότερο άξονας11 5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.70 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΚάθετη άξονα προς τα πάνω
Τύπος στήριξης κινητήραΜπάντα
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο με μονό επίπεδο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας συμπυκνωτή
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΜπάντα
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα4 11 / 16 "
Προσανατολισμός άξοναΚάθετος
Τύπος άξοναΚλειδωμένο με μονό επίπεδο
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση200-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.5385
Ύψος πλοίου (cm)46.74
Μήκος πλοίου (cm)27.69
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8501516040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΡουλεμάνΣώμα Dia.Μήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΣχεδιασμός άξονα κινητήραΤιμή
CENTURY FC3076F Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 3/4 Hp 1140 Rpm 60hz | AC3XXQ 2XJK5 FC3076FFΜπάλα5.625 "10 "70 βαθμοί ΓΦάση 3Open Air-OverΚλειδωμένο με μονό επίπεδο€465.47
CENTURY FC1066AF Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 5/8 Hp 1075 Rpm 60hz | AD2LTP 3RCT1 FC1066AFFΜπάλα5.625 "8.5 "70 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-OverΚλειδωμένο με μονό επίπεδο€472.91
CENTURY FC1086AF Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 7/8 Hp 1075 Rpm 60hz | AD2LTR 3RCT3 FC1086AFFΜπάλα5.625 "10 1 / 16 "70 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-OverΚλειδωμένο με μονό επίπεδο€493.01
CENTURY FC1106F Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1 Hp 1075 Rpm 60 Hz | AD2LTT 3RCT4 FC1106FFΜπάλα5.625 "10 13 / 16 "70 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-OverΚλειδωμένο με μονό επίπεδο€810.11
CENTURY FC3106F Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1 Hp 1140 Rpm 60 Hz | AD2LTV 3RCT6 FC3106FFΜπάλα5.625 "10 "70 βαθμοί ΓΦάση 3Open Air-OverΚλειδωμένο με μονό επίπεδο€848.89
CENTURY FC3156F Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1-1 / 2hp 1120rpm 60hz | AD2LTW 3RCT7 FC3156FFΜπάλα5.625 "10 "70 βαθμοί ΓΦάση 3Open Air-OverΚλειδωμένο με μονό επίπεδο€990.49
CENTURY C512V1 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 Hp 850 Rpm 60 Hz | AD8TLJ 4MA25 C512V1BΔιπλή σφραγισμένη μπάλα6.5 "10 13 / 16 "60 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςOpen Air-OverΚλειδωμένο με μονό επίπεδο€514.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY FC1156F Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1-1/2hp 1075rpm 60hz
€994.84 /μονάδα