Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή CENTURY H1053AV1 1 HP, 3-φασικός, 850 RPM πινακίδας | CD2MYE 429J44

CENTURY H1053AV1 1 κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή HP, 3-φασικός, 850 RPM πινακίδας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2MYE Μοντέλο: H1053AV1Cross Ref: 429J44

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€715.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.625 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5-15 / 16 "
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56HZ
Πλήρες φορτίο5.1-5.4/2.7
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος μολύβδου6"
Μήκος λιγότερο άξονας12.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.70 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο με μονό επίπεδο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας συμπυκνωτή
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας850
Ονομαστική απόδοση73.0%
Συνολικό μήκος18.875 "
Φάση3
Εύρος RPM0-1000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα6"
Ποσότητα Stud4
Μέγεθος στηρίγματος10-32 x 1 "
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΡουλεμάνΣώμα Dia.HzΜονωτική κατηγορίαΜήκος μολύβδουΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Τιμή
CENTURY OAN1076 Κινητήρας Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 ΟΑΝ10763/4Μπάλα5.625 "60B-7"60 βαθμοί Γ€539.58
CENTURY OAN1076V1 Κινητήρας Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFB 12N951 OAN1076V13/4Μπάλα5.625 "50/60B-8.375 "60 βαθμοί Γ€550.59
CENTURY OAN470 Κινητήρας Psc 1/4 Hp 3200 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 ΟΑΝ4701/4Μπάλα5-11 / 16 "50/60B-6"40 βαθμοί Γ€525.38
CENTURY OAN010 Motor Psc 1/3 Hp 1100 RPM 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 ΟΑΝ0101/3Μπάλα5-11 / 16 "60B-5.25 "60 βαθμοί Γ€522.27
CENTURY OAN460 Motor Psc 3/4 Hp 1075 RPM 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 ΟΑΝ4603/4Μπάλα5-11 / 16 "60B-8.375 "60 βαθμοί Γ€535.01
CENTURY OAN747 Κινητήρας Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 ΟΑΝ7473/4Μπάλα5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 βαθμοί Γ€728.54
CENTURY OPV748 Motor Psc 1/6 Hp 1550 RPM 115v 42y Ανοιχτό | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Μανίκι5"60B-4.25 "60 βαθμοί Γ€428.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY H1053AV1 1 κινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή HP, 3-φασικός, 850 RPM πινακίδας
€715.34 /μονάδα