CENTURY FDL1024 Κινητήρας Psc 1/4 Hp 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNE 4MA80

CENTURY FDL1024 Κινητήρας Psc 1/4 Hp 1625 Rpm 115v 48y Oao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8TNE Μοντέλο: FDL1024Cross Ref: 4MA80

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€360.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5.625 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΟχι
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV7
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο3.0
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος λιγότερο άξονας5.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΔαχτυλίδι / Stud
RPM πινακίδας1625
Αριθμός Ταχυτήτων3
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.25 "
Κλήση στο Ring Center4-15 / 16 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1601-1700
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα5 15 / 16 "
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Τοποθεσία StudΆκρο άξονα
Πρότυπο Stud3-5/8 x 3-5/8"
Μέγεθος στηρίγματος#8-32 x 1-5/8"
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.6025
Ύψος πλοίου (cm)19.56
Μήκος πλοίου (cm)38.61
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλήση στο Ring CenterΑπαιτείται πυκνωτήςΠλήρες φορτίοΕύρος RPMΜήκος άξοναΤάσηHPΜονωτική κατηγορίαΤιμή
CENTURY FDL1056 Κινητήρας Psc 1/2 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TMU 4MA70 FDL10565-11 / 16 "2ΜDV75.61001-11005 15 / 16 "1151/2A€316.85
CENTURY FD1056 Motor Psc 1/2 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TMW 4MA72 FD10565-11 / 16 "2ΜDV62.71001-11005.875 "208-2301/2A€322.21
CENTURY FD1076 Motor Psc 3/4 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TNA 4MA76 FD10765-15 / 16 "2ΜDV74.91001-11005 15 / 16 "208-2303/4B€410.50
CENTURY FDL1034 Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNJ 4MA84 FDL10345.187 "2ΜDV94.01601-17005 15 / 16 "1151/3A€320.59
CENTURY FDL1054 Κινητήρας Psc 1/2 Hp 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNN 4MA88 FDL10545-11 / 16 "2ΜDV97.61601-17005 15 / 16 "1151/2A€405.81
CENTURY FD1054 Κινητήρας Psc 1/2 Hp 1625 208-230v 48y Oao | AD8TNQ 4MA90 FD10545-11 / 16 "2ΜDV62.81601-17005 15 / 16 "208-2301/2A€415.54
CENTURY FDL1074 Κινητήρας Psc 3/4 Hp 1625 Rpm 115v 48y Oao | AD8TNT 4MA92 FDL10746.187 "2ΜDV98.51601-17005 15 / 16 "1153/4A€441.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY FDL1024 Κινητήρας Psc 1/4 Hp 1625 Rpm 115v 48y Oao
€360.40 /μονάδα