CENTURY F352V1 Μοτέρ Split Phase 1/2 Hp 1725 115v 56 Teao | AD9QFU 4UB97

CENTURY F352V1 Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/2 Hp 1725 115v 56 Teao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QFU Μοντέλο: F352V1Cross Ref: 4UB97

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€573.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5-13 / 16 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΔεν απαιτείται
Απαιτείται πυκνωτήςΚανένας
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο7.0
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9.187 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
Τύπος κινητήραΣπλιτ-Φάση
ΒάσηΒάση / Stud
RPM πινακίδας1725
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Κλήση στο Ring Center8-11 / 16 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Προσανατολισμός άξοναΌλη η γωνία
Τοποθεσία StudΆκρο άξονα
Πρότυπο Stud4-1/8 x 4-1/8"
Μέγεθος στηρίγματος# 10-32 x 3/4 "
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.6325
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΣώμα Dia.Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.Θέση τοποθέτησης κινητήραΣχεδιασμός άξονα κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΣυνολικό μήκοςΚλήση στο Ring CenterΤιμή
CENTURY ARB2034L6 Motor Split Phase 1/3 Hp 1725 115 / 208-230v 48y | AD7YBN 4HCH6 ARB2034L68.25 "5.625 "5.187 "ΟριζόντιοςΔιαμέρισμαAUTO9 13 / 16 "7.75 "€466.79
CENTURY ARB2024L3 Motor Split Phase 1/4 Hp 1725 115 / 208-230v 48y | AD8BYM 4HVG6 ARB2024L37 13 / 16 "5.625 "5.187 "ΟριζόντιοςΔιαμέρισμαAUTO9.437 "7.5 "€358.37
CENTURY ARB2034L4 Motor Split Phase 1/3 Hp 1725 115 / 208-230v 56z | AE2MPX 4YHW5 ARB2034L48.375 "6.5 "5.83 "Όλη η γωνίαΚλειδωμένοΚανένας10 "-€448.64
CENTURY ARB2014L2 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115 / 208-230v 48y | AE3PMZ 5ELK9 ARB2014L27.25 "5-9 / 16 "5.2 "ΟριζόντιοςΔιαμέρισμαΚανένας8 13 / 16 "6.75 "€366.94
CENTURY ARB2054L4 Motor Split Phase 1 / 2hp 1725 115 / 208-230 56 Teao | AE3PND 5ELL3 ARB2054L48 13 / 16 "6.5 "-ΟριζόντιοςΚλειδωμένοΚανένας10 13 / 16 "8-5 / 16 "€563.43
CENTURY ARB2014L Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115 / 208-230v 48y | AE7FUC 5XRZ7 ARB2014L7.375 "5.625 "5.15 "ΟριζόντιοςΔιαμέρισμαAUTO8.875 "6.75 "€331.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY F352V1 Διαχωρισμός κινητήρα φάσης 1/2 Hp 1725 115v 56 Teao
€573.60 /μονάδα