CENTURY DBL4411 Δωμάτιο Κλιματιστικό Κινητήρας Σκιασμένος Πόλος Oao 1550 Rpm | AD9TWJ 4UU45

CENTURY DBL4411 Κλιματιστικό Δωματίου Μοτέρ Σκιασμένος Πόλος Oao 1550 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9TWJ Μοντέλο: DBL4411Cross Ref: 4UU45

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€296.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κλιματιστικού δωματίου
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5"
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.4.437 "
Απαιτείται πυκνωτήςΚανένας
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα42Y
Πλήρες φορτίο3.5
HP1/10
Hz60
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος μολύβδου40 "
Μήκος λιγότερο άξονας4.437 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΚλιματιστικό δωματίου
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΒάση / Stud
RPM πινακίδας1550
Αριθμός Ταχυτήτων4
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Κλήση στο Ring Center4-1 / 16 "
ΠεριστροφήCCWLE
Εύρος RPM1501-1600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.3 / 8 "
Μήκος άξονα8.75 "
Τύπος άξοναΔιπλό
Πρότυπο Stud2-1/4 x 3-7/8"
Μέγεθος στηρίγματος# 10-32 x 13/16 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.04
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY DBL4411 Κλιματιστικό Δωματίου Μοτέρ Σκιασμένος Πόλος Oao 1550 σ.α.λ.
€296.35 /μονάδα