CENTURY DB6502V1 Δωμάτιο Κλιματιστικό Μοτέρ Psc Oao 1075 Rpm | AD9TVG 4UU19

CENTURY DB6502V1 Κλιματιστικό Δωματίου Μοτέρ Psc Oao 1075 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9TVG Μοντέλο: DB6502V1Cross Ref: 4UU19

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€304.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας κλιματιστικού δωματίου
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5"
Απαιτείται πυκνωτήςΠεριλαμβάνεται
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα42Y
Πλήρες φορτίο0.7, 0.5, 0.4, 0.3
HP1/10, 1/15, 1/20, 1/25
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου39 "
Μήκος λιγότερο άξονας4.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΚλιματιστικό δωματίου
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΚούνια
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων4
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Κλήση στο Ring Center4-1 / 16 "
ΠεριστροφήCCWLE
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα8 13 / 16 "
Τύπος άξοναΔιπλό
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.2875
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)66.8
Πλάτος πλοίου (cm)23.62
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΣώμα Dia.Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.Μήκος μολύβδουΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός κινητήραΤύπος κινητήραΤιμή
CENTURY DBL4404 Δωμάτιο Κλιματιστικό Κινητήρας Σκιασμένος Πόλος Oao 1550 Rpm | AD2AXU 3M721 DBL4404A5"--4"40 βαθμοί ΓΣκιασμένος πόλοςΣκιασμένος πόλος€265.02
CENTURY 7DB6408 Δωμάτιο Air Conditioner Motor Psc Oao 1050 Rpm | AD2AYP 3M864 7DB6408A5"--4.437 "40 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕΠΑ€302.48
CENTURY OFC1024 Δωμάτιο Κλιματιστικό Μοτέρ Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUD 3RCV8 OFC1024A5"-33 "έως 36"4 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕΠΑ€279.79
CENTURY 748 Δωμάτιο Κλιματιστικό Motor Psc Oao 1550 Rpm | AD2LUG 3RCW2 748A5"-29 "έως 31"4.625 "40 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕΠΑ€312.94
CENTURY 747 Δωμάτιο Κλιματιστικό Μοτέρ Psc Oao 1625 Rpm | AD2LUK 3RCW6 747A5"-32 "έως 34"4 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΕΠΑ€323.69
CENTURY 955 Δωμάτιο Κλιματιστικό Κινητήρας Σκιασμένος Πόλος Oao 1500 Rpm | AD2LUL 3RCW7 955B5"-39 "έως 41"4 15 / 16 "40 βαθμοί ΓΣκιασμένος πόλοςΣκιασμένος πόλος€474.36
CENTURY DBL64062 Κλιματιστικό Δωματίου Μοτέρ Shaded Pole Oao 1050 rpm | AD8RRR 4LY99 DBL64062B5"-40 "4.437 "40 βαθμοί ΓΣκιασμένος πόλοςΣκιασμένος πόλος€249.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY DB6502V1 Κλιματιστικό Δωματίου Μοτέρ Psc Oao 1075 σ.α.λ.
€304.99 /μονάδα