Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CENTURY BLR640S Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/4 Hp 1050 115v 42y Oao | AD9TXP 4UU81

CENTURY BLR640S Motor Shaded Pole 1/4 Hp 1050 115v 42y Oao

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD9TXP Μοντέλο: BLR640SCross Ref: 4UU81

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€230.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5"
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.4.437 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΔεν απαιτείται
Απαιτείται πυκνωτήςΚανένας
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα42Y
Πλήρες φορτίο9.4
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας5.437 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΣκιασμένος πόλος
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΔαχτυλίδι
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΣκιασμένος πόλος
ΒάσηΔαχτυλίδι
RPM πινακίδας1050
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Κλήση στο Ring Center5-1 / 16 "
ΠεριστροφήCCWLE
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα3 15 / 16 "
Προσανατολισμός άξοναΌλη η γωνία
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Τοποθεσία StudΆκρο άξονα
Πρότυπο Stud2-1/4 x 3-7/8"
Μέγεθος στηρίγματος# 10-32 x 7/8 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.8825
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΜήκος λιγότερο άξοναςΣχεδιασμός κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΤύπος κινητήραΒάσηΤιμή
CENTURY 799 Motor Psc 1/8 Hp 1000 Rpm 115v 42 Oao | AD2LUB 3RCV4 799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής-ΕΠΑΒάση Torsion Flex€330.99
CENTURY BL6410 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/8 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FXB 4KA21 BL6410A4.437 "Δεν απαιτείται4.437 "Σκιασμένος πόλοςΌλη η γωνίαΣκιασμένος πόλοςΔαχτυλίδι€218.70
CENTURY BL6416 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FXX 4KA40 BL6416A4.437 "Δεν απαιτείται4 15 / 16 "Σκιασμένος πόλοςΌλη η γωνίαΣκιασμένος πόλοςΔαχτυλίδι€266.63
CENTURY B6415 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FXZ 4KA42 B6415A4.437 "Δεν απαιτείται4 15 / 16 "Σκιασμένος πόλοςΌλη η γωνίαΣκιασμένος πόλοςΔαχτυλίδι€261.16
CENTURY B6507 Κινητήρας Psc 1/5 Hp 1075 Rpm 230v 42y Oao | AD8FYB 4KA44 B6507B4.437 "Οχι4 15 / 16 "Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΌλη η γωνίαΕΠΑΔαχτυλίδι€257.55
CENTURY BL6413 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FYD 4KA46 BL6413A4.437 "Δεν απαιτείται4.437 "Σκιασμένος πόλοςΌλη η γωνίαΣκιασμένος πόλοςΔαχτυλίδι€196.72
CENTURY 429 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FYF 4KA48 429A4.625 "Δεν απαιτείται4 15 / 16 "Σκιασμένος πόλοςΌλη η γωνίαΣκιασμένος πόλοςΔαχτυλίδι€166.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY BLR640S Motor Shaded Pole 1/4 Hp 1050 115v 42y Oao
€230.17 /μονάδα