Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CENTURY 9716 Motor Psc 1/4 Hp 1625 Rpm 115v 42y Oao | AD9UBY 4UY20

CENTURY 9716 Motor Psc 1/4 Hp 1625 Rpm 115v 42y Oao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9UBY Μοντέλο: 9716Cross Ref: 4UY20

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€285.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5"
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.4.625 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΟχι
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV6
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα42Y
Πλήρες φορτίο4.0
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας6.187 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΔαχτυλίδι
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΔαχτυλίδι
RPM πινακίδας1625
Αριθμός Ταχυτήτων3
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Κλήση στο Ring Center5-13 / 16 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1601-1700
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα5.25 "
Προσανατολισμός άξοναΟριζόντιος
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Τοποθεσία StudΚαι τα δυο άκρα
Πρότυπο Stud3-1/4 x 3-1/4"
Μέγεθος στηρίγματος# 8-32 x 7/8, # 8-32 x 1/2 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3875
Ύψος πλοίου (cm)18.29
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΜήκος λιγότερο άξοναςΣχεδιασμός κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΤύπος κινητήραΒάσηΤιμή
CENTURY 799 Motor Psc 1/8 Hp 1000 Rpm 115v 42 Oao | AD2LUB 3RCV4 799B9 ", 10-3 / 16"5MFD / 370V5 1 / 16 "Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής-ΕΠΑΒάση Torsion Flex€330.99
CENTURY BL6410 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/8 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FXB 4KA21 BL6410A4.437 "Δεν απαιτείται4.437 "Σκιασμένος πόλοςΌλη η γωνίαΣκιασμένος πόλοςΔαχτυλίδι€218.70
CENTURY BL6416 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FXX 4KA40 BL6416A4.437 "Δεν απαιτείται4 15 / 16 "Σκιασμένος πόλοςΌλη η γωνίαΣκιασμένος πόλοςΔαχτυλίδι€266.63
CENTURY B6415 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FXZ 4KA42 B6415A4.437 "Δεν απαιτείται4 15 / 16 "Σκιασμένος πόλοςΌλη η γωνίαΣκιασμένος πόλοςΔαχτυλίδι€261.16
CENTURY B6507 Κινητήρας Psc 1/5 Hp 1075 Rpm 230v 42y Oao | AD8FYB 4KA44 B6507B4.437 "Οχι4 15 / 16 "Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτήςΌλη η γωνίαΕΠΑΔαχτυλίδι€257.55
CENTURY BL6413 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/5 Hp 1050 115v 42y Oao | AD8FYD 4KA46 BL6413A4.437 "Δεν απαιτείται4.437 "Σκιασμένος πόλοςΌλη η γωνίαΣκιασμένος πόλοςΔαχτυλίδι€196.72
CENTURY 429 Σκιασμένος στύλος κινητήρα 1/5 Hp 1050 208-230v 42y Oao | AD8FYF 4KA48 429A4.625 "Δεν απαιτείται4 15 / 16 "Σκιασμένος πόλοςΌλη η γωνίαΣκιασμένος πόλοςΔαχτυλίδι€166.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY 9716 Motor Psc 1/4 Hp 1625 Rpm 115v 42y Oao
€285.48 /μονάδα