Κινητήρας CENTURY 753A Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9VFA 2FGP7

CENTURY 753A Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9VFA Μοντέλο: 753ACross Ref: 2FGP7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€274.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας κινητήρα Direct Drive
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5.625 "
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΟχι
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV4
DutyΣυνεχής εξαέρωση
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο5.6
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας4 13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραT-Flex
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπευθείας Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΒάση Torsion Flex
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων4
Συνολικό μήκος10.375 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα5.5 "
Προσανατολισμός άξοναΟριζόντιος
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.92
Ύψος πλοίου (cm)33.78
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)33.53
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΤαχυτήτωνΑπαιτείται πυκνωτήςΠλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΜήκος άξοναΠρότυπο StudΤάσηHPΤιμή
CENTURY 752A Κινητήρας Psc 1/4 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9DRG 2CDT9 752A42ΜDV43.99.88 "5.5 "1-11/16 x 1-11/16"1151/4€289.26
CENTURY 754A Κινητήρας Psc 1/2 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AB9VFD 2FGR1 754A42ΜDV68.9 / 5.9 / 4.2 / 3.211 "5.5 "3-5/8 x 3-5/8"1151/2€346.19
CENTURY FML1076V1 Κινητήρας Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TPX 4MB40 FML1076V142ΜDV910.9-6"-1153/4€445.33
CENTURY 9647 Motor Psc 1/6 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao | AD8TQC 4MB50 964732ΜDV42.7-5.5 "-1151/6€236.29
CENTURY FM1026 Motor Psc 1/4 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQE 4MB52 FM102632ΜDV41.4-6"-208-2301/4€261.92
CENTURY FM1036 Motor Psc 1/3 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQG 4MB54 FM103632ΜDV62.7-6"-208-2301/3€311.55
CENTURY FM1056 Motor Psc 1/2 Hp 1075 208-230v 48y Oao | AD8TQJ 4MB56 FM105632ΜDV73.4-6"-208-2301/2€346.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY 753A Κινητήρας Psc 1/3 Hp 1075 Rpm 115v 48y Oao
€274.71 /μονάδα