CELLTREAT 229382 Κυλινδρικό μπουκάλι 1000ml - Συσκευασία 24 | AC7DCZ 38C758

CELLTREAT 229382 Roller Bottle 1000ml - Συσκευασία 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7DCZ Μοντέλο: 229382Κωδ. Σταυρού: 38C758

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€284.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι κυλίνδρων
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΚαθαρισμός
Υλικό σώματοςΠολυστυρένιο
Χωρητικότητα1,000mL
Χρώμα κλεισίματοςΠράσινο
Υλικό κλεισίματοςΠολυαιθυλένιο
Βάθος116.5mm
Διάμετρος116.5mm
Εύρος αποφοίτησης100 έως 1000 mL
Υποδιαιρέσεις αποφοίτησης50ml
Ύψος176mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας48mm
ShapeΚυλινδρικές
Πλάτος116.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.625
Ύψος πλοίου (cm)39.62
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)43.43
Κωδικός ΕΣ3926909910
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά Χαρακτηριστικά: Επεξεργασμένη ιστοκαλλιέργεια, Χωρίς αερισμό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικό κλεισίματοςΕύρος αποφοίτησηςΎψοςΤιμή
CELLTREAT 229383 Μπουκάλι κυλίνδρου Εξαερισμός 1000ml - Συσκευασία 24 | AC7DDA 38C759 2293831,000mLΠολυπροπυλένιο100 έως 1000 mL176mm€329.46
CELLTREAT 229384 Roller Bottle 2000ml - Συσκευασία 12 | AC7DDB 38C760 2293842,000mLΠολυαιθυλένιο100 έως 2000 mL276mm€147.85
CELLTREAT 229385 Roller Bottle 2000ml Vent - Πακέτο των 12 | AC7DDC 38C761 2293852,000mLΠολυπροπυλένιο100 έως 2000 mL276mm€169.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CELLTREAT 229382 Roller Bottle 1000ml - Συσκευασία 24
€284.25 /μονάδα