Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CDI Έλεγχος βαλβίδας CB25 1/4 In | AE7DKZ 5X780

CDI CONTROL DEVICES Έλεγχος βαλβίδας CB25 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7DKZ Μοντέλο: CB25Σταυρός: 5Χ780
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
€30.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Είσοδος1/4 (F) NPT
Μήκος1.75 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.450 F
ΒάσηΚάθετη ή Οριζόντια
Outlet1/4 (F) NPT
Πατήστε Μέγεθος1/8 "για σύνδεση Unloader Switch Switch
ΧαρακτηριστικάΑέρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δίσκος (Θετικό φθοροπολυμερές θέσης, για μέγιστη ροή αέρα)
    • Ελεύθερος αέρας εύρους ροής (CFM) (0 έως 12)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΕξάγωνο μέγεθοςΕίσοδοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.OutletΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CDI CB10 Βαλβίδα Έλεγχος 1 In | AB8WGJ 2A165 CB10Αέρας-1 (ΣΤ) ΝΡΤ3.5 "Ορείχαλκος250 psi450 F1 (ΣΤ) ΝΡΤ€129.77
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CDI CB12 Έλεγχος βαλβίδας 1 1/4 In | AB8WGK 2A166 CB12Αέρας-1-1 / 4 (F) NPT3.875 "Ορείχαλκος250 psi450 F1-1 / 4 (F) NPT€171.54
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CDI IC25-AB Βαλβίδα Γραμμή ίντσας 1/4 Fnpt Εισαγωγή / έξοδος | AC8YGZ 3ETU5 IC25-ΑΒΣτη γραμμή13 / 16 "1/4 (F) NPT2.125 "Ορείχαλκος400 psi400 F1/4 (F) NPT€24.50
CDI ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ IC38-AB Βαλβίδα Inch Line 3/8 Fnpt Εισαγωγή / έξοδος | AC8YHA 3ETU6 IC38-ΑΒΣτη γραμμή13 / 16 "3/8 (F) NPT2.125 "Ορείχαλκος400 psi400 F3/8 (F) NPT€35.48
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CDI IC50 Έλεγχος βαλβίδας 1/2 In | AE2EXK 4X828 IC50Στη γραμμή-1/2 (F) NPT2.875 "Ορείχαλκος-400 F1/2 (F) NPT€36.37
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CDI IC75 Έλεγχος βαλβίδας 3/4 In | AE2EXL 4X829 IC75Στη γραμμή-3/4 (F) NPT3.25 "Ορείχαλκος-400 F3/4 (F) NPT€49.90
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CDI CB33 Έλεγχος βαλβίδας 3/8 In | AE7DLA 5X781 CB33Αέρας-3/8 (F) NPT2.187 "Ορείχαλκος250 psi450 F3/8 (F) NPT€33.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CDI CONTROL DEVICES Έλεγχος βαλβίδας CB25 1/4 In
€30.75 /μονάδα