Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NORD-LOCK 1534 Wedge Lock Washer, Steel, M14 Size, 0.13 Inch Thickness, 10PK | CG8YDP 12W459

NORD-LOCK 1534 Wedge Lock Washer, Steel, M14 Size, 0.13 Inch Thickness, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8YDP Μοντέλο: 1534Cross Ref: 12W459

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα πλυντηρίου
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαDelta Protect
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών9 / 16 "
Μέσα Dia.0.6 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.0.91 "
Σκληρότητα RockwellΕλάχιστο 46 HRC
ΜέγεθοςM14
Πάχος0.13 "
Ανοχή πάχους+/- 0.01 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Χώρα ΠροέλευσηςSweden

Λεπτομέρειες:

    • Κρίσιμες βίδες με βίδες, δυναμικά φορτία, ακραίες συνθήκες, υψηλή δόνηση

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NORD-LOCK 1534 Wedge Lock Washer, Steel, M14 Size, 0.13 Inch Thickness, 10PK
€28.42 /πακέτο