Ο ρυθμιστής πίεσης Cash Valve LS1CSBS01-D3 χρησιμοποιείται για τη διατήρηση σταθερών επιπέδων πίεσης εντός των συστημάτων, εξασφαλίζοντας βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια. Προστατεύει τον εξοπλισμό από ζημιές που προκαλούνται από τη ρύθμιση και τη σταθεροποίηση της πίεσης, μετριάζοντας τον κίνδυνο διαρροών, εκρήξεων ή αστοχιών του συστήματος. Αυτός ο ρυθμιστής είναι ιδανικός για διάφορους βιομηχανικούς τομείς, όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, χημική επεξεργασία και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει μπρούτζινο σώμα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.
- Αυτός ο ρυθμιστής έχει εκτεταμένο εύρος ρύθμισης πίεσης από 40 έως 500 psi.
- Έχει μέγιστη βαθμολογία θερμοκρασίας 180 βαθμούς F.
- Αυτός ο ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας προσφέρει μέγιστη βαθμολογία πίεσης 2400 psi.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Με τι συμμορφώνεται ο ρυθμιστής πίεσης Cash LS1CSBS01-D3;
A. Αυτός ο ρυθμιστής πληροί τα πρότυπα ISO 9001, διασφαλίζοντας βελτιωμένη αξιοπιστία και βελτιωμένη απόδοση.
Ε. Τι διακρίνει μια βαλβίδα από έναν ρυθμιστή πίεσης;
Α. Μια βαλβίδα ελέγχει τη ροή του υγρού, ενώ ένας ρυθμιστής πίεσης διατηρεί ένα καθορισμένο επίπεδο πίεσης ρυθμίζοντας τη ροή. Οι βαλβίδες είναι κυρίως συσκευές on/off, ενώ οι ρυθμιστές πίεσης παρέχουν συνεχή έλεγχο της πίεσης.
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός ρυθμιστή πίεσης;
Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν το απαιτούμενο εύρος πίεσης, τη συμβατότητα του υλικού, τις εκτιμήσεις θερμοκρασίας, την ικανότητα ροής, την ευκολία εγκατάστασης, τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις συντήρησης.