ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΗΤΗΣ LS1DSBS01-D3 Ρυθμιστής πίεσης 3/4 ίντσας 40 έως 500 Psi | AE7BNT 5WNJ1/17117-0300

CASH VALVE Ρυθμιστής πίεσης LS1DSBS01-D3 3/4 ίντσας 40 έως 500 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7BNT Μοντέλο: LS1DSBS01-D3Cross Ref: 5WNJ1/17117-0300

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,194.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Ύψος9 5 / 16 "
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Μήκος5.875 "
Μέγιστη. Πίεση2400 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης40 έως 500 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.082
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)22.61
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
CASH VALVE 17110-0300 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσες 40 έως 500 Psi | AE7BNQ 5WNH9 17110-03003 / 8 "3 / 8 "-
RFQ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΗΤΗΣ LS1CSBS01-D3 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 40 έως 500 Psi | AE7BNR 5WNJ0/17112-0300 LS1CSBS01-D31 / 2 "1 / 2 "€3,194.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH VALVE Ρυθμιστής πίεσης LS1DSBS01-D3 3/4 ίντσας 40 έως 500 Psi
€3,194.74 /μονάδα