Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ D-53 Βαλβίδα που λειτουργεί με αέρα 2 δρόμων NO 3/4 ίντσας FNPT | AD2LJP 3RAG7

CASH VALVE D-53 Αεροκίνητη βαλβίδα διπλής κατεύθυνσης NO 2/3 ίντσας FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LJP Μοντέλο: D-53Cross Ref: 3RAG7

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€544.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα που λειτουργεί με αέρα
Εισαγωγή αέρα1/8 "FNPT
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα1-15 / 16 "
Συντελεστής όγκου2.5
Υλικό φλάντζαςBuna-N
Πίεση εισόδουΈως 250 psi
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Orifice Dia.3 / 4 "
συνολικό ύψος3.375 "
Συνολικό μήκος1 15 / 16 "
συνολικό πλάτος2.875 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Υλικό καθίσματος303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά ανοιχτό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΕισαγωγή αέραΚεντρικό μέγεθος σωλήναΔιαμόρφωση βαλβίδαςΣυντελεστής όγκουOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
CASH VALVE D-53 Air Air Valve 2-Way NC 1 Inch FNPT | AD2LJC 3RAF5 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Κανονικά κλειστό121"6.375 "3.5 "€1,525.85
CASH VALVE D-53 Air Operated Valve 2-way NO 1 Inch FNPT | AD2LJD 3RAF6 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Κανονικά ανοιχτό121"6.375 "3.5 "€1,525.85
ΒΑΛΒΙΔΑ CASH D-53 Βαλβίδα με λειτουργία αέρα 2 δρόμων NC 1/2 ίντσας FNPT | AD2LJE 3RAF7 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Κανονικά κλειστό2.51 / 2 "3 13 / 16 "1 15 / 16 "€517.40
CASH VALVE D-53 Air Air Valve 2-Way NO 1/2 Inch FNPT | AD2LJF 3RAF8 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Κανονικά ανοιχτό2.51 / 2 "3.375 "1 15 / 16 "€542.34
CASH VALVE D-53 Air Operated Valve 2-Way NC 1-1 / 2 ιντσών FNPT | AD2LJG 3RAF9 D-531.5 "1/4 "FNPT4"Κανονικά κλειστό351.5 "6.875 "4"€2,483.87
CASH VALVE D-53 Air Operated Valve 2-Way NO 1-1 / 2 inch FNPT | AD2LJH 3RAG1 D-531.5 "1/4 "FNPT4"Κανονικά ανοιχτό351.5 "6.875 "4"€2,483.87
CASH VALVE D-53 Air Operated Valve 2-Way NC 1-1 / 4 Σε FNPT | AD2LJJ 3RAG2 D-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "Κανονικά κλειστό121.25 "6.375 "3.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH VALVE D-53 Αεροκίνητη βαλβίδα διπλής κατεύθυνσης NO 2/3 ίντσας FNPT
€544.53 /μονάδα