CASH VALVE D-53 Air Operated Valve 2-Way NC 1-1 / 2 ιντσών FNPT | AD2LJG 3RAF9

CASH VALVE D-53 Air Operated Valve 2-Way NC 1-1/2 inch FNPT

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LJG Μοντέλο: D-53Cross Ref: 3RAF9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,483.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα που λειτουργεί με αέρα
Εισαγωγή αέρα1/4 "FNPT
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Κεντρικό μέγεθος σωλήνα4"
Συντελεστής όγκου35
Υλικό φλάντζαςBuna-N
Πίεση εισόδουΈως 250 psi
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.180 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας0 psi
Orifice Dia.1.5 "
συνολικό ύψος6.875 "
Συνολικό μήκος4"
συνολικό πλάτος5.875 "
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Υλικό καθίσματος303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.577
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8481200010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΕισαγωγή αέραΚεντρικό μέγεθος σωλήναΔιαμόρφωση βαλβίδαςΣυντελεστής όγκουOrifice Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
CASH VALVE D-53 Air Air Valve 2-Way NC 1 Inch FNPT | AD2LJC 3RAF5 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Κανονικά κλειστό121"6.375 "3.5 "€1,525.85
CASH VALVE D-53 Air Operated Valve 2-way NO 1 Inch FNPT | AD2LJD 3RAF6 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Κανονικά ανοιχτό121"6.375 "3.5 "€1,525.85
ΒΑΛΒΙΔΑ CASH D-53 Βαλβίδα με λειτουργία αέρα 2 δρόμων NC 1/2 ίντσας FNPT | AD2LJE 3RAF7 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Κανονικά κλειστό2.51 / 2 "3 13 / 16 "1 15 / 16 "€517.40
CASH VALVE D-53 Air Air Valve 2-Way NO 1/2 Inch FNPT | AD2LJF 3RAF8 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Κανονικά ανοιχτό2.51 / 2 "3.375 "1 15 / 16 "€542.34
CASH VALVE D-53 Air Operated Valve 2-Way NO 1-1 / 2 inch FNPT | AD2LJH 3RAG1 D-531.5 "1/4 "FNPT4"Κανονικά ανοιχτό351.5 "6.875 "4"€2,483.87
CASH VALVE D-53 Air Operated Valve 2-Way NC 1-1 / 4 Σε FNPT | AD2LJJ 3RAG2 D-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "Κανονικά κλειστό121.25 "6.375 "3.5 "-
RFQ
CASH VALVE D-53 Air Operated Valve 2-Way NO 1-1 / 4 Σε FNPT | AD2LJK 3RAG3 D-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "Κανονικά ανοιχτό121.25 "6.375 "3.5 "€1,673.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH VALVE D-53 Air Operated Valve 2-Way NC 1-1/2 inch FNPT
€2,483.87 /μονάδα