Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΙΟΥ A361CWXZSNBS01-E3 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 20 έως 60 Psi | AD2KDU 3PYZ8/08361-0040

CASH VALVE A361CWXZSNBS01-E3 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 20 έως 60 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KDU Μοντέλο: A361CWXZSNBS01-E3Cross Ref: 3PYZ8/08361-0040
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
€544.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Λιμάνι Gauge1 / 4 "
Ύψος6.125 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Μήκος2.875 "
Μέγιστη. Πίεση400 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης20 έως 60 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4085
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
CASH VALVE 8276-0175 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσες 100 έως 250 Psi | AD2KDK 3PYY8 8276-01755.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100 έως 250 psi€427.84
CASH VALVE 8361-0138 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 75 έως 200 Psi | AD2KDP 3PYZ4 8361-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 έως 200 psi€544.81
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΤΗΡΙΟΥ A361CWXZSNBS01-E1 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 0 έως 5 Psi | AD2KDQ 3PYZ5/08361-0003 A361CWXZSNBS01-E16.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 έως 5 psi€544.81
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΤΗΡΙΟΥ A361CWXZSNBS01-E6 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 100 έως 250 Psi | AD2KDR 3PYZ6/08361-0175 A361CWXZSNBS01-E66.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 έως 250 psi€544.81
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΤΗΡΙΟΥ A361CWXZSNBS01-E2 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 2 έως 25 Psi | AD2KDT 3PYZ7/08361-0014 A361CWXZSNBS01-E26.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 έως 25 psi€544.81
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΤΗΡΙΟΥ A361CWXZSNBS01-E4 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 40 έως 80 Psi | AD2KDV 3PYZ9/08361-0060 A361CWXZSNBS01-E46.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 έως 80 psi€544.81
ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΑΜΕΤΗΡΙΟΥ A361CWXZSNBS01-E5 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 75 έως 125 Psi | AD2KDW 3PZA1/08361-0100 A361CWXZSNBS01-E56.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 έως 125 psi€544.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH VALVE A361CWXZSNBS01-E3 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 20 έως 60 Psi
€544.81 /μονάδα