Ο ρυθμιστής πίεσης Cash Valve 8361-0138 είναι κατάλληλος για τη ρύθμιση και τη σταθεροποίηση της πίεσης υγρού εντός συστημάτων, την πρόληψη ζημιών στον εξοπλισμό, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και τη βελτίωση της συνολικής αξιοπιστίας του συστήματος διατηρώντας τις επιθυμητές συνθήκες πίεσης, καθιστώντας τον απαραίτητο σε διάφορες εφαρμογές που βασίζονται σε υγρά. Χρησιμοποιείται σε βιομηχανίες HVAC, υδραυλικές και μεταποιητικές βιομηχανίες, όπου η διατήρηση συγκεκριμένων επιπέδων πίεσης είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργική απόδοση και ασφάλεια.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει ορειχάλκινο σώμα, εξασφαλίζοντας μακροζωία και αντοχή στη διάβρωση.
- Αυτός ο ρυθμιστής πίεσης διαθέτει σύνδεση FNPT (Female National Pipe Thread) για ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση με συμβατά υδραυλικά συστήματα.
- Προσφέρει ρύθμιση πίεσης που κυμαίνεται από 75 έως 200 psi, επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο της πίεσης του υγρού.
- Αυτός ο ρυθμιστής πίεσης 200 psi έχει μέγιστη βαθμολογία θερμοκρασίας 180 βαθμούς F, επιτρέποντας τη χρήση του σε εφαρμογές όπου συναντώνται υψηλές θερμοκρασίες.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα πίεσης αυτού του ρυθμιστή πίεσης Cash Valve 8361-0138;
Α. Ο ρυθμιστής πίεσης διαθέτει μέγιστη χωρητικότητα πίεσης 400 psi, παρέχοντας τη δυνατότητα να χειρίζεται υψηλότερες απαιτήσεις πίεσης σε βιομηχανικές και εμπορικές ρυθμίσεις.
Ε. Υπάρχει συνιστώμενο πρόγραμμα συντήρησης για αυτόν τον ρυθμιστή πίεσης 200 psi;
Α. Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει έλεγχο για διαρροές, επιθεώρηση του διαφράγματος για φθορά ή ζημιά και διασφάλιση της σωστής ρύθμισης της πίεσης. Αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα εξαρτήματα όπως απαιτείται για να διατηρήσετε τη βέλτιστη απόδοση.
Ε. Πώς να καθαρίσετε τον ρυθμιστή πίεσης Cash Valve 8361-0138;
A. Ο καθαρισμός του περιλαμβάνει τη χρήση ενός καθαρού, στεγνού πανιού για να σκουπίσετε το εξωτερικό του ρυθμιστή για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τα υπολείμματα. Αποφύγετε λειαντικά υλικά ή διαλύτες που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα συστατικά του.