CASH VALVE 20302-0073 Ρυθμιστής πίεσης 1-1 / 4in 45 έως 100 Psi | AD2KHY 3PZN5

CASH VALVE 20302-0073 Ρυθμιστής πίεσης 1-1/4 σε 45 έως 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2KHY Πρότυπο: 20302-0073Cross Ref: 3PZN5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,479.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Ύψος8.75 "
Μέγεθος εισόδου1.25 "
Μήκος6.75 "
Μέγιστη. Πίεση400 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1.25 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης45 έως 100 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.3825
Ύψος πλοίου (cm)29.21
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγεθος εισόδουΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
CASH VALVE 12397-0028 Ρυθμιστής πίεσης 1 ίντσα 10 έως 45 Psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250 psi400 βαθμοί F1"10 έως 45 psi€1,167.23
CASH VALVE 12397-0040 Ρυθμιστής πίεσης 1 ίντσα 20 έως 60 Psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250 psi400 βαθμοί F1"20 έως 60 psi€1,167.23
CASH VALVE 12397-0011 Ρυθμιστής πίεσης 1 ίντσα 2 έως 20 Psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250 psi400 βαθμοί F1"2 έως 20 psi€1,167.23
CASH VALVE 12397-0078 Ρυθμιστής πίεσης 1 ίντσα 55 έως 100 Psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250 psi400 βαθμοί F1"55 έως 100 psi€1,167.23
CASH VALVE 12397-0120 Ρυθμιστής πίεσης 1 ίντσα 90 έως 150 Psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250 psi400 βαθμοί F1"90 έως 150 psi€1,167.23
CASH VALVE 15580-0030 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 10 έως 50 Psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 βαθμοί F1 / 2 "10 έως 50 psi€605.30
CASH VALVE 15580-0016 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 2 έως 30 Psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 βαθμοί F1 / 2 "2 έως 30 psi€605.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CASH VALVE 20302-0073 Ρυθμιστής πίεσης 1-1/4 σε 45 έως 100 Psi
€1,479.46 /μονάδα