CAROL E2102S.30.86 Συρματόπλεγμα με θωράκιση 22/2 1000 πόδια γκρι | AD7DMC 4DPL7

CAROL E2102S.30.86 Wire Shielded Plenum 22/2 1000 Feet Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7DMC Μοντέλο: E2102S.30.86Cross Ref: 4DPL7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€364.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Επικοινωνίας
Τύπος καλωδίουΘωρακισμένο, Plenum
ΧρώμαΓκρί
Αριθμός πίνακα χρώματος αγωγού5
Μέγεθος αγωγού22 AWG
Τύπος αγωγούΑπομονωμένοι
ΜόνωσηPremium Grade SR PVC
Μονωτικό υλικόPremium Grade SR PVC
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος1000ft.
Άρθρο NEC725 Τύπος CL3R, 800 Τύπος CMR
Ονομαστική εκτός Dia.0.128 "
Αριθμός αγωγών2
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
ΘωράκισηFlexfoil Shield
Υλικό θωράκισηςΑλουμινόχαρτο
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
Στέκεται7/30
Θερμ. Εύρος-4 έως 167 F
Δοκιμή κάθετης φλόγας δίσκουΕγκρίθηκε το State State Fire Marshall της Καλιφόρνια
Τάση300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.3775
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)34.04
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπουφάνΤύπος καλωδίουΧρώμαΜήκοςΆρθρο NECΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΘωρακισμένη / ΑσπίδαΤιμή
CAROL E1032S.18.10 Ήχος και ασφάλεια καλωδίων 18 Awg Grey | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCΉχος και ασφάλεια, RiserΓκρί500ft.7250.156 "2Ασταθής€173.76
CAROL E1034S.18.10 Wire Sound And Security 18 Awg Grey | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCΉχος και ασφάλεια, RiserΓκρί500ft.7250.187 "4Ασταθής€322.49
CAROL E3032S.18.86 Ήχος και ασφάλεια καλωδίων 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86PVC Flexguard (R)Ήχος και ασφάλεια, PlenumΓκρί500ft.800 Τύπος CMP0.156 "2Ασταθής€206.84
CAROL E3034S.18.86 Ήχος και ασφάλεια καλωδίων 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86PVC Flexguard (R)Ήχος και ασφάλεια, PlenumΓκρί500ft.800 Τύπος CMP0.185 "4Ασταθής€377.72
CAROL E2002S.18.10 Ήχος και ασφάλεια καλωδίων 22 Awg Grey | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCΉχος και ασφάλεια, RiserΓκρί500ft.7250.132 "2Θωρακισμένο€143.35
CAROL E2006S.18.10 Ήχος και ασφάλεια καλωδίων 22 Awg Grey | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCΉχος και ασφάλεια, RiserΓκρί500ft.725 Τύπος CL3R, 800 Τύπος CMR0.173 "6Θωρακισμένο€275.59
CAROL E2008S.18.10 Ήχος και ασφάλεια καλωδίων 22 Awg Grey | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCΉχος και ασφάλεια, RiserΓκρί500ft.725 Τύπος CL3R, 800 Τύπος CMR0.195 "8Θωρακισμένο€335.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL E2102S.30.86 Wire Shielded Plenum 22/2 1000 Feet Grey
€364.35 /μονάδα