CAROL E1033S.41.10 Ήχος / συναγερμός / καλώδιο ασφαλείας 18awg 1000 πόδια | AB6LZA 21Y779

CAROL E1033S.41.10 Καλώδιο ήχου/συναγερμού/ασφάλειας 18awg 1000 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6LZA Μοντέλο: E1033S.41.10Σταυρός: 21Y779

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€646.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Επικοινωνίας
Τύπος καλωδίουΧωρίς θωράκιση, ριγέ
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού18 AWG
Τύπος αγωγούΚάλυμμα χαλκού
ΜόνωσηPremium PVC βαθμού, CoIor-Coded SR PVC
Μονωτικό υλικόPremium PVC, χρώματος με κωδικοποίηση SR PVC
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPremium-Grade, Γκρι PVC
Μήκος1000ft.
Άρθρο NEC725, 800
Ονομαστική εκτός Dia.0.166 "
Αριθμός αγωγών3
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000
Στέκεται7/26
Θερμ. Εύρος-4 F έως +167 F (-20 C έως +75 C)
Δοκιμή κάθετης φλόγας δίσκουΕγκρίθηκε CA State Fire Marshall
Τάση300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.395
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8544493080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό μπουφάνΤύπος καλωδίουΧρώμαΜήκοςΆρθρο NECΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΘωρακισμένη / ΑσπίδαΤιμή
CAROL E1032S.18.10 Ήχος και ασφάλεια καλωδίων 18 Awg Grey | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCΉχος και ασφάλεια, RiserΓκρί500ft.7250.156 "2Ασταθής€173.76
CAROL E1034S.18.10 Wire Sound And Security 18 Awg Grey | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCΉχος και ασφάλεια, RiserΓκρί500ft.7250.187 "4Ασταθής€322.49
CAROL E3032S.18.86 Ήχος και ασφάλεια καλωδίων 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86PVC Flexguard (R)Ήχος και ασφάλεια, PlenumΓκρί500ft.800 Τύπος CMP0.156 "2Ασταθής€206.84
CAROL E3034S.18.86 Ήχος και ασφάλεια καλωδίων 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86PVC Flexguard (R)Ήχος και ασφάλεια, PlenumΓκρί500ft.800 Τύπος CMP0.185 "4Ασταθής€377.72
CAROL E2002S.18.10 Ήχος και ασφάλεια καλωδίων 22 Awg Grey | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCΉχος και ασφάλεια, RiserΓκρί500ft.7250.132 "2Θωρακισμένο€143.35
CAROL E2006S.18.10 Ήχος και ασφάλεια καλωδίων 22 Awg Grey | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCΉχος και ασφάλεια, RiserΓκρί500ft.725 Τύπος CL3R, 800 Τύπος CMR0.173 "6Θωρακισμένο€275.59
CAROL E2008S.18.10 Ήχος και ασφάλεια καλωδίων 22 Awg Grey | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCΉχος και ασφάλεια, RiserΓκρί500ft.725 Τύπος CL3R, 800 Τύπος CMR0.195 "8Θωρακισμένο€335.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL E1033S.41.10 Καλώδιο ήχου/συναγερμού/ασφάλειας 18awg 1000 πόδια
€646.63 /μονάδα