CAROL CR6.30.07 Καλώδιο Cat 6 23 AWG 100 πόδια Blue | AF9ZYZ 30YJ31

CAROL CR6.30.07 Cable Cat 6 23 AWG 100 πόδια Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ZYZ Μοντέλο: CR6.30.07Cross Ref: 30YJ31

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€182.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Twisted Pair
Ακτίνα κάμψης1"
Τύπος κατηγορίας6
Συχνότητα250 MHz
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Χρώμα μπουφάνΜπλε
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος100ft.
Αριθμός ζευγών αγωγών4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-20 βαθμοί έως 75 βαθμούς C
Εκτός Dia.0.205 "
Τύπος ΠακέτοΤραβήξτε Pac
συσκευασίαPull-Pac (R)
Τράβηγμα Δύναμης25 λίβρες
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Μέγεθος καλωδίου23 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8544493080

Λεπτομέρειες:

    • Temp εγκατάστασης. Εύρος (0 βαθμοί έως 60 βαθμοί C)
    • Ονομασία Plenum (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κατηγορίαςΧρώμα μπουφάνΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΕκτός Dia.Μέγεθος καλωδίουΤιμή
CAROL CP5.30.07 Καλώδιο Cat 5e 24 AWG 100 πόδια Blue | AF9ZYX 30YJ29 CP5.30.075EΜπλε-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C0.18 "24 AWG€204.46
CAROL CP5.30.10 Καλώδιο Cat 5e 24 AWG 100 πόδια Γκρι | AF9ZYY 30YJ30 CP5.30.105EΓκρί-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C0.18 "24 AWG€204.86
CAROL CP6.30.10 Καλώδιο Cat 6 23 AWG 100 πόδια Γκρι | AF9ZZB 30YJ33 CP6.30.106Γκρί-20 βαθμοί έως 75 βαθμούς C0.2 "23 AWG€312.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL CR6.30.07 Cable Cat 6 23 AWG 100 πόδια Μπλε
€182.27 /μονάδα