CAROL CR5.30.02 Καλώδιο Cat 5e 24 Awg 1000 Feet White | AF7HZX 21EN31

CAROL CR5.30.02 Cable Cat 5e 24 Awg 1000 Feet Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HZX Μοντέλο: CR5.30.02Cross Ref: 21GR31

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€271.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο Twisted Pair
Ακτίνα κάμψης1"
Τύπος κατηγορίας5E
Συχνότητα100 MHz
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Χρώμα μπουφάνΆσπρο
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος1000ft.
Αριθμός ζευγών αγωγών4
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-10 βαθμοί έως 60 βαθμούς C
Εκτός Dia.0.2 "
Τύπος ΠακέτοΤραβήξτε Pac
συσκευασίαPull-Pac (R) II
Τράβηγμα Δύναμης25 λίβρες
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής
Μέγεθος καλωδίου24 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.072
Ύψος πλοίου (cm)36.58
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8544493080

Λεπτομέρειες:

    • Temp εγκατάστασης. Εύρος (0 βαθμοί έως 60 βαθμοί C)
    • Ονομασία Plenum (Όχι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL CR5.30.02 Cable Cat 5e 24 Awg 1000 Feet Λευκό
€271.16 /μονάδα