CAROL C3524.41.86 RGU6 Ομοαξονικό καλώδιο 18 AWG | AF6VXB 20KZ88

CAROL C3524.41.86 RGU6 Ομοαξονικό καλώδιο 18 AWG

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6VXB Μοντέλο: C3524.41.86Cross Ref: 20KZ88

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€210.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμοαξονικό καλώδιο RGU6
Τύπος καλωδίουRG6 / U
χωρητικότητα16.0 pF / Ft
ΧρώμαΦυσικό
Μέγεθος αγωγού18 AWG
Αντίσταση75 Ohms
Υλικό μπουφάνPVC
Τύπος σακάκιΣύνθετο PVC υψηλής ποιότητας
Μήκος100ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.232 "
Θωράκιση100% Flexfoil, 60% πλεξούδα αλουμινίου
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)100
ΧαρακτηριστικάΟνομαστική Plenum

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.088
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8544493080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΟνομαστική εκτός Dia.ΘωράκισηΤιμή
CAROL C3525.41.86 RGU6 Ομοαξονικό καλώδιο 18 AWG | AF6VXC 20KZ89 C3525.41.86RG6 / U, Quad Shield0.306 "(2) Πλεξούδες 100% Flexfoil, 60% και 40% αλουμίνιο€316.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C3524.41.86 RGU6 Ομοαξονικό καλώδιο 18 AWG
€210.37 /μονάδα