CAROL C1180.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 9.5AWG 1000 πόδια | AB6LXA 21Y697

CAROL C1180.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 9.5AWG 1000 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6LXA Μοντέλο: C1180.41.01Σταυρός: 21Y697

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,798.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμοαξονικό καλώδιο
Τύπος καλωδίουRG 8 / U
χωρητικότητα24.60 pF / Ft
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού9.5 AWG
Αντίσταση50 Ohms
Υλικό μπουφάνPVC
Τύπος σακάκιPremium PVC Ένωση
Μήκος1000ft.
Ονομαστική εκτός Dia.0.405 "
Θωράκιση100% Flexfoil (R) Bonded + 88% Πλεκτό χαλκό σε κονσέρβα
Μήκος πηνίου / πηνίου (Ft.)1000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 46.755
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8544200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΘωράκισηΤιμή
CAROL C1154.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 13AWG 1000 πόδια | AB6LWU 21Y689 C1154.41.0113 AWG95% γυμνή πλεξούδα χαλκού€2,534.57
CAROL C1198.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 11AWG 1000 πόδια | AB6LXB 21Y698 C1198.41.0111 AWG95% γυμνή πλεξούδα χαλκού€2,733.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C1180.41.01 Ομοαξονικό καλώδιο 9.5AWG 1000 πόδια
€2,798.49 /μονάδα