CAROL C0748A.41.10 Πολυαγωγός Καλώδιο ασπίδας αλουμινίου 24 Awg | AF6VXX 20LA08

CAROL C0748A.41.10 Καλώδιο θωράκισης με φύλλο πολλαπλών αγωγών 24 Awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6VXX Μοντέλο: C0748A.41.10Σταυρός: 20LA08

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€709.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο ασπίδας πολλαπλών αγωγών
Μέγεθος αγωγού24 AWG
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος100ft.
Άρθρο NECNEC Article 800 Type CMR (UL: 75 βαθμοί C)
Ονομαστική εκτός Dia.0.333 "
Αριθμός αγωγών25
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.645
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8544493080

Λεπτομέρειες:

    • Στερεό / λανθάνον (λανθάνον)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΆρθρο NECΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΘερμ. ΕύροςΤιμή
CAROL C2535A.41.10 Πολυαγωγός Καλώδιο ασπίδας αλουμινίου 18 Awg | AF6VWZ 20KZ86 C2535A.41.1018 AWGNEC Article 800 Type CM (UL: 75 βαθμοί C)0.213 "3-4 βαθμούς έως 167 βαθμούς F€239.49
CAROL C2536A.41.10 Πολυαγωγός Καλώδιο ασπίδας αλουμινίου 16 Awg | AF6VXA 20KZ87 C2536A.41.1016 AWGNEC Article 800 Type CM (UL: 75 βαθμοί C)0.307 "2-4 βαθμούς έως 167 βαθμούς F€279.51
CAROL C0744A.41.10 Πολυαγωγός Foil Shield Cable 24 Awg | AF6VXW 20LA07 C0744A.41.1024 AWGNEC Article 800 Type CMR (UL: 75 βαθμοί C)0.215 "8-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F€241.95
CAROL C0754A.41.10 Πολυαγωγός Foil Shield Cable 24 Awg | AF6VXY 20LA09 C0754A.41.1024 AWGNEC Article 800 Type CMR (UL: 75 βαθμοί C)0.201 "7-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F€213.50
CAROL C0755A.41.10 Πολυαγωγός Καλώδιο ασπίδας αλουμινίου 24 Awg | AF6VXZ 20LA10 C0755A.41.1024 AWGNEC Article 800 Type CMR (UL: 75 βαθμοί C)0.228 "9-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F€256.44
CAROL C0764A.41.10 Καλώδιο θωράκισης με φύλλο πολλαπλών αγωγών 22 Awg | AF6VYB 20LA12 C0764A.41.1022 AWGNEC Άρθρο 800 Τύπος CMR 20 ή 22 AWG (UL: 75 Degrees C)0.235 "8-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F€346.13
CAROL C0781A.41.10 Πολυαγωγός Καλώδιο ασπίδας αλουμινίου 20 Awg | AF6VYC 20LA13 C0781A.41.1020 AWGNEC Article 800 Type CM 20 ή 22 AWG (UL: 75 Degrees C)0.217 "3-4 βαθμούς έως 176 βαθμούς F€248.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C0748A.41.10 Καλώδιο θωράκισης με φύλλο πολλαπλών αγωγών 24 Awg
€709.47 /μονάδα