CAROL C0455A.41.10 Ισχύς περιορισμένου καλωδίου δίσκου PVC 18 AWG | AF6VWM 20KZ74

CAROL C0455A.41.10 Power Limited Καλώδιο δίσκου PVC 18 AWG

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6VWM Μοντέλο: C0455A.41.10Cross Ref: 20KZ74

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€292.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο δίσκου περιορισμένης ισχύος
Μέγεθος αγωγού18 AWG
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Υλικό μπουφάνPVC
Μήκος100ft.
Άρθρο NECΚαλώδιο δίσκου περιορισμένης ισχύος με ισχύ 725 NEC
Ονομαστική εκτός Dia.0.238 "
Αριθμός αγωγών3
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 221 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8544493080

Λεπτομέρειες:

    • Στερεό / λανθάνον (λανθάνον)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΘωρακισμένη / ΑσπίδαΤιμή
CAROL C0436A.41.10 Ισχύς περιορισμένου καλωδίου δίσκου Pvc 18 Awg | AF6VWH 20KZ70 C0436A.41.1018 AWG0.237 "3Ασταθής€254.36
CAROL C0437A.41.10 Ισχύς περιορισμένου καλωδίου δίσκου Pvc 16 Awg | AF6VWJ 20KZ71 C0437A.41.1016 AWG0.243 "2Ασταθής€257.63
CAROL C0439A.41.10 Ισχύς περιορισμένου καλωδίου δίσκου Pvc 14 Awg | AF6VWK 20KZ72 C0439A.41.1014 AWG0.288 "2Ασταθής€443.28
CAROL C0454A.41.10 Ισχύς περιορισμένου καλωδίου δίσκου PVC 18 AWG | AF6VWL 20KZ73 C0454A.41.1018 AWG0.227 "2Θωρακισμένο€294.24
CAROL C0456A.41.10 Περιορισμένη ισχύς Δίσκος καλωδίου PVC 16 AWG | AF6VWN 20KZ75 C0456A.41.1016 AWG0.243 "2Θωρακισμένο€330.57
CAROL C0457A.41.10 Καλώδιο περιορισμένου ρεύματος Δίσκος PVC 16 AWG | AF6VWP 20KZ76 C0457A.41.1016 AWG0.255 "3Θωρακισμένο€254.36
CAROL C0458A.41.10 Περιορισμένη ισχύς Δίσκος καλωδίου PVC 14 AWG | AF6VXM 20KZ98 C0458A.41.1014 AWG0.288 "2Θωρακισμένο€470.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL C0455A.41.10 Power Limited Καλώδιο δίσκου PVC 18 AWG
€292.12 /μονάδα