Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ZA0260-ALBLK Standoff Cap Round Aluminium 1 1/2 X 7/16, 2PK | AE3ARF 5AGU7

APPROVED VENDOR ZA0260-ALBLK Standoff Καπάκι Στρογγυλό Αλουμίνιο 1 1/2 X 7/16, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3ARF Μοντέλο: ZA0260-ALBLKCross Ref: 5AGU7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€62.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλό καπάκι Standoff
ΧρώμαΜαύρη
Ντία. Ανοχή+ 0.000 / -0.025 "
Διάμετρος1.5 "
φινίρισμαΜαύρο ανοδιωμένο
Ύψος7 / 16 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Αντοχή σε εφελκυσμό55,000 psi
ΧαρακτηριστικάΠίνακας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανοχή ύψους (+/- 0.010 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR ZA0260-ALBLK Standoff Καπάκι Στρογγυλό Αλουμίνιο 1 1/2 X 7/16, 2PK
€62.37 /πακέτο