CAROL 2767 Καλώδιο σέρβις SOOW Μαύρο 10/2 100 πόδια | AF6YUF 20PY80

CAROL 2767 Κορδόνι σέρβις SOOW Μαύρο 10/2 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6YUF Μοντέλο: 2767Cross Ref: 20PY80

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€367.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητό καλώδιο
Υλικό αγωγούΧαλκός
Χρώμα μπουφάνΜαύρη
Υλικό μπουφάνΚαουτσούκ
Τύπος σακάκιΣΟΟ
Μέγιστη. Amps30
Μέγ. Τάση600
Ονομαστική εκτός Dia.0.62 "
Αριθμός αγωγών2
Μήκος καρούλι100ft.
Λανθάνον / ΣτερεόΑπομονωμένοι
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 90 βαθμούς C
Χρώμα σύρματοςBlack, White
Μέγεθος καλωδίου10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.285
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8544493080

Λεπτομέρειες:

    • Εσωτερική / εξωτερική (εσωτερική / εξωτερική)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΜήκος καρούλιΧρώμα σύρματοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
CAROL 2766 Καλώδιο σέρβις SOOW Μαύρο 16/4 25 πόδια | AB4ZJJ 20PX91 2766100.42 "425ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο16 AWG€48.39
CAROL 02763 Καλώδιο σέρβις SOOW Μαύρο 18/2 25 πόδια | AF6YHY 20PX82 02763100.345 "225ft.Black, White18 AWG€68.47
CAROL 02769 Καλώδιο σέρβις SOOW Μαύρο 18/3 25 πόδια | AF6YHZ 20PX83 02769100.365 "325ft.Μαύρο, Λευκό, Πράσινο18 AWG€77.14
CAROL 02770 Καλώδιο σέρβις SOOW Μαύρο 18/4 25 πόδια | AF6YJA 20PX84 0277070.39 "425ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο18 AWG€105.04
CAROL 02722 Καλώδιο σέρβις SOOW Μαύρο 16/2 25 πόδια | AF6YPX 20PX89 02722130.37 "225ft.Black, White16 AWG€83.83
CAROL 2723 Service Cord SOOW Μαύρο 14/2 25 πόδια | AF6YQC 20PX96 2723180.51 "225ft.Black, White14 AWG€105.62
CAROL 02768 Καλώδιο σέρβις SOOW Μαύρο 14/4 25 πόδια | AF6YQE 20PX98 02768150.575 "425ft.Μαύρο, λευκό, κόκκινο, πράσινο14 AWG€84.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CAROL 2767 Κορδόνι σέρβις SOOW Μαύρο 10/2 100 πόδια
€367.91 /μονάδα