Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING PA304 Διακόπτης κουμπιών μινιατούρα 20a @ 125v | AA2BHV 10C568

CARLING TECHNOLOGIES PA304 Miniature Push Button Switch 20a @ 125v

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2BHV Μοντέλο: PA304Σταυρός Ref: 10C568
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουλ 1

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€12.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κουμπιών μινιατούρας
Βαθμολογία επαφών Ac20A @ 125V AC 10A @ 250V AC
ΧρώμαΝικέλιο
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Hp1 1/2 ίππους
Στερεώνοντας τρύπα Dia.1 / 2 "
Αριθμός Συνδέσεων2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος0°F έως +85°F
Συνιστώμενη χρήσηΕφαρμογές ηλεκτρικών σκουπών Canister
Στέλεχος Dia.0.317 "
Μήκος μίσχου0.562 "
ΤερματικάΒίδα
Ενέργειεςσυντηρείται
Βαθμολογία επαφών DcΔεν έχει αξιολογηθεί
Εμφάνιση Ποσ1
Υλικό κεφαλήςΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Χρώμα κεφαλής/φακούΝικέλιο
Βαθμολογία IpΔεν έχει αξιολογηθεί
Μήκος εγγύησης κατασκευαστή2 έτη.
Βαθμολογία περιβλήματος NemaΧωρίς περίφραξη
Αριθμός ενδεικτικών λυχνιών0
Θερμοκρασία λειτουργίας - Μέγιστη185 ° F
Θερμοκρασία λειτουργίας - Ελάχιστη32 ° F
Φωτισμός χειριστήΜη φωτισμένο
Υλικό χειριστήΜέταλλο
Ονομαστική τάση χειριστή - Μέγιστη250V AC
Συνολικό βάθος1.13 "
συνολικό ύψος1.82 "
συνολικό πλάτος3 / 5 "
Διάμετρος οπής τοποθέτησης πάνελ12 mm
Τύπος προϊόντοςΜικροσκοπικός διακόπτης με κουμπιά
Στυλ κουμπιούΕπέκταση
ΣειρέςP
ΠρότυπαCSA, UL LISTED
Σύνδεση τερματικούΒίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία επαφών AcΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΣτέλεχος Dia. Και Μέγεθος ΝήματοςΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 110-SP Μικροδιακόπτης διακόπτη 6a @ 125v | AB4CVX 1Χ692 110-ΣΠ6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC32 βαθμοί έως 185 βαθμοί F0.524 x 15/32-32UNS-2A€17.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES PA304 Miniature Push Button Switch 20a @ 125v
€12.46 /μονάδα