Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 2GK721-D-4B-B Διακόπτης εναλλαγής Dpst 4 On / off | AA2BHL 10C560

CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B Διακόπτης εναλλαγής Dpst 4 Υποδοχή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2BHL Μοντέλο: 2GK721-D-4B-BΚωδ. Σταυρού: 10C560
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
€6.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Αξιολόγηση επαφών AC20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Μήκος ενεργοποιητή0.68 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
HP1.5
Τρύπα συναρμολόγησης0.469 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων4
Stem Dia. και μέγεθος νήματος0.406 "
Μήκος μίσχου0.379 "
Λειτουργία διακόπτηOn / Off
ΤερματικάΚαρτέλα 1/4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μίσχου (μαύρο)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Seal In Bushing

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤερματικάΑξιολόγηση επαφών ACΜήκος ενεργοποιητήHPΤρύπα συναρμολόγησηςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςStem Dia. και μέγεθος νήματοςΜήκος μίσχουΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 2GK724-D-4B-B Διακόπτης εναλλαγής Dpst 4 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση | AA2BHN 10C562 2GK724-D-4B-ΒΒίδα20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "€7.02
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING 2GK91-78 Διακόπτης εναλλαγής Dpst 4 On / off | AA2BHW 10C569 2GK91-78Καρτέλα 1/4 "15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.-0.406 "0.47 "€8.09
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING 2GK54-73 Διακόπτης εναλλαγής Dpst 4 On / off | AC3WLU 2X467 2GK54-73Βίδα15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 βαθμοί έως 185 βαθμοί F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "€6.34
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING DK284-73 Διακόπτης εναλλαγής Dpst 4 On / off | AC3WLZ 2Χ488 DK284-73Βίδα16A @ 125 VAC, 8A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "€8.93
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING EK204-73 Διακόπτης εναλλαγής Dpst 4 On / off | AC3WMR 2Χ633 ΕΚ204-73Βίδα20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 βαθμοί έως 150 βαθμοί F0.47 "0.465 "€12.09
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ CARLING 2GK51-73 Διακόπτης εναλλαγής Dpst 4 On / off | AE2EXR 4X849 2GK51-73Καρτέλα 1/4 "15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 βαθμοί έως 185 βαθμοί F15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "€5.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B Διακόπτης εναλλαγής Dpst 4 Υποδοχή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
€6.20 /μονάδα