Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Διακόπτης εναλλαγής SP3T 4 Υποδοχή On/On/On | AA2BJC 10C575

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Εναλλαγή διακόπτη SP3T 4 Υποδοχή On/On/On

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2BJC Μοντέλο: 2GE51-73Κωδ. Σταυρού: 10C575
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
€7.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Αξιολόγηση επαφών AC15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Μήκος ενεργοποιητή0.68 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSP3T
HP3/4
Τρύπα συναρμολόγησης0.469 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων4
Stem Dia. και μέγεθος νήματος0.406 "
Μήκος μίσχου0.47 "
Λειτουργία διακόπτηΕνεργό / Ενεργό / Ενεργό
ΤερματικάΚαρτέλα 1/4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μίσχου (Ασημί)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Seal In Bushing

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤερματικάΜήκος ενεργοποιητήΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤρύπα συναρμολόγησηςΑριθμός συνδέσεωνStem Dia. και μέγεθος νήματοςΜήκος μίσχουΛειτουργία διακόπτηΤιμή
CARLING TECHNOLOGIES HK254-73 Διακόπτης εναλλαγής 3PST 6 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση σύνδεσης | AE2EUK 4X208 HK254-73Βίδα0.687 "3 PST0.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "On / Off€11.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GE51-73 Εναλλαγή διακόπτη SP3T 4 Υποδοχή On/On/On
€7.64 /μονάδα