Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CANTEX 5142225 Μειωτής 2-1 / 2 ίντσες x 2 ίντσες 1-29 / 32 ίντσες Μήκος | AD7QTJ 4FYK5

CANTEX 5142225 Μειωτήρας 2-1/2 ίντσες x 2 ίντσες μήκος 1-29/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QTJ Μοντέλο: 5142225Cross Ref: 4FYK5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Μέγεθος αγωγού2-1 / 2 "x 2"
Υποκατηγορία αγωγώνΑγωγός PVC
ΥλικόPVC
Συνολικό μήκος1 29 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΣυνολικό μήκοςΤιμή
CANTEX 5142220 Μειωτής 3/4 ίντσες x 1/2 ίντσες 1-3 / 64 ίντσα Μήκος | AD7QTD 4FYJ9 51422203 / 4 "x 1 / 2"1 3 / 64 "€3.57
CANTEX 5142221 Μειωτής 1 ίντσα x 3/4 ίντσες PVC 1-13 / 64 ίντσα Μήκος | AD7QTE 4FYK1 51422211 "x 3/4"1 13 / 64 "€8.03
CANTEX 5142222 Μειωτής 1-1 / 4 ίντσες x 1 ίντσα 1-29 / 64 ίντσα Μήκος | AD7QTF 4FYK2 51422221-1 / 4 "x 1"1 29 / 64 "€10.29
CANTEX 5142223 Μειωτής 1-1 / 2 ίντσες x 1-1 / 4 ίντσες 1-1 / 2 ίντσα Μήκος | AD7QTG 4FYK3 51422231-1/2" x 1-1/4"1.5 "€10.62
CANTEX 5142224 Μειωτής 2 ίντσες x 1-1 / 2 ίντσες 1-21 / 32 ίντσες Μήκος | AD7QTH 4FYK4 51422242 "x 1-1 / 2"1 21 / 32 "€12.78
CANTEX 5140867 Μειωτής 3 ίντσες x 2 ίντσες Pvc 2-1/4 ίντσα Μήκος | AD7QTK 4FYK6 51408673 "x 2"2.25 "€57.91
CANTEX 5142227 Μειωτής 4 ίντσες x 3 ίντσες PVC 2-39 / 64 ίντσες Μήκος | AD7QTL 4FYK7 51422274 "x 3"2 39 / 64 "€52.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CANTEX 5142225 Μειωτήρας 2-1/2 ίντσες x 2 ίντσες μήκος 1-29/32 ίντσες
€38.69 /μονάδα